Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen, DIN 6316 gekröpft | b1=9 mm / l=80 mm | 23160.0009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23160.0009
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23160.0009
EAN/GTIN:
     4030618236665
Datenblatt
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen

Dieses Spanneisen (Spannpratze) nach DIN 6316 ist gekröpft ausgebildet und wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von Werkstücken eingesetzt.

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, lackiert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
b1=9 mm / l=80 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
a:
12 mm
b1:
9 mm
b2:
25 mm
b3:
12 mm
c:
9 mm
e1:
25 mm
e2:
25 mm
h:
24 mm
l:
80 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl, lackiert
Branche:
Bau- und Baustoffmaschinen | KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Medizin-/Rehatechnik/Hospitaleinrichtung
Funktion:
anziehen | spannen
Präferenzursprung:
D
Für Schrauben (Zoll):
5/16 in
passende Schraube:
M8
Gewicht:
165 g
Weitere Suchbegriffe: Verstellbares Spanneisen, spanneisen verstellbar, Spannpratze, Spannpratzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.