Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen, DIN 6315 B gabelförmig | b1=14 mm / l1=125 mm | 23150.0014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23150.0014
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23150.0014
EAN/GTIN:
     4030618236481
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
gabelspanneisen 14x125
gabelspanneisen

Dieses Spanneisen (Spannpratze) nach DIN 6315 B ist gabelförmig ausgebildet und wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von Werkstücken eingesetzt.

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, lackiert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
b1=14 mm / l1=125 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
a:
25 mm
b1:
14 mm
b2:
38 mm
b3:
12 mm
b4:
6 mm
l1:
125 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl, lackiert
Branche:
Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | Mess- und Kontrollinstrumente | Foerder- und Transporttechnik | Maschinenbau, allgemein | Bearbeitungen, Lohnfertigungen
Funktion:
anziehen | spannen
System:
V70 | L12
Präferenzursprung:
D
Für Schrauben (Zoll):
1/2 in
passende Schraube:
M12 | M14
Gewicht:
578 g
Weitere Suchbegriffe: Spannpratze, Spannpratzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.