Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen, DIN 6314 flach | b1=18 mm / l=160 mm | 23140.0019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23140.0019
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23140.0019
EAN/GTIN:
     4030618236382
Datenblatt
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
einfache spanneisen flach
einfache spanneisen

Dieses Spanneisen (Spannpratze) nach DIN 6314 wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von Werkstücken eingesetzt.

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, lackiert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
b1=18 mm / l=160 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
a:
25 mm
b1:
18 mm
b2:
50 mm
b3:
18 mm
e1:
26 mm
e2:
65 mm
l:
160 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl, lackiert
Branche:
Produktionsverbindungshandel | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Muster-/Modell- und Prototypenbau | Werkzeugbau | KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Maschinenbau, allgemein
Funktion:
anziehen | spannen
Präferenzursprung:
D
Für Schrauben (Zoll):
5/8 in
passende Schraube:
M16 | M18
Gewicht:
1246 g
Weitere Suchbegriffe: Spannpratze, Spannpratzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.