Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewerkzeug, Ölschaugläser/Schlüssel für nachfolgende Größen | Schauöffnung=50 mm | 22860.0850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22860.0850
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22860.0850
EAN/GTIN:
     4030618229520
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas
Weitere Informationen:
Nennmaß:
Schauöffnung=50 mm
Schauöffnung:
50 mm
d [h9]:
2,8 mm
d1:
50 mm
d3:
3 mm
e:
58,5 mm
Bezeichnung:
Montagewerkzeug
Branche:
KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
49 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
22860.0150
ab € 14,13*
Sonstiges
Erwin Halder
22860.0050
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.