Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewerkzeug, Ölschaugläser/Schlüssel für nachfolgende Größen | Schauöffnung=16 mm | 22860.0816


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22860.0816
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22860.0816
EAN/GTIN:
     4030618229490
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas 16mm
Weitere Informationen:
Nennmaß:
Schauöffnung=16 mm
Schauöffnung:
16 mm
d [h9]:
2 mm
d1:
16 mm
d3:
2,2 mm
e:
21 mm
Bezeichnung:
Montagewerkzeug
Branche:
KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
16 g
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas, halder ölstandsanzeiger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
22860.0116
ab € 7,04*
Sonstiges
Erwin Halder
22860.0016
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.