Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölschaugläser/ohne Ölstandsmarke | Schauöffnung=32 mm | 22860.0032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22860.0032
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22860.0032
EAN/GTIN:
     4030618229438
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
halder ölstandsanzeiger

Öschaugläser können zur Füllstandskontrolle bei Behältern ohne Überdruck eingesetzt werden.

Werkstoff

Dichtring

  • NBR, öl- und benzinfest

Reflektor

  • Kunststoff, weiß

Ringmutter

  • Aluminium Al

Schauglas

  • Plexiglas PMMA, glasklar

Montage

Ohne Gewinde in Bohrung ∅ H11 montierbar. Abdichtung erfolgt durch Anziehen der Ringmutter.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
Schauöffnung=32 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
Schauöffnung:
32 mm
b min.:
12 mm
d1:
32 mm
d2:
45 mm | M33 x 1
d3:
3 mm
d4:
45 mm
e:
40 mm
l1:
5,5 mm
l7:
5,5 mm
x:
~ 18 mm
Aufnahmebohrung [H11]:
38 mm
Temperatur max.:
70 °C
Temperatur min.:
-20 °C
Dichtring:
NBR, öl- und benzinfest
Reflektor:
Kunststoff, weiß
Werkstoff:
Aluminium Al
Schauglas:
Plexiglas PMMA, glasklar
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Druck- und Papiertechnik | Bau- und Baustoffmaschinen | Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen | Bearbeitungen, Lohnfertigungen
Funktion:
dichten | kontrollieren
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
34 g
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas, Flüssigkeitsstandanzeige, Flüssigkeitsstandanzeiger, Ölstandsanzeige, Schauglas, Schaugläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22860.0832
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.