Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteseil, für Gewindesperrbolzen/rostfreier Stahl, mit Halteclip und Befestigungsring | l=200 mm / Thermoplast PA 6 ummantelt, schwarz | 22355.6002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22355.6002
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22355.6002
EAN/GTIN:
     4030618716846
Datenblatt
Suchbegriffe:
Halteseil
halder halteseil
halteseil
halteseil 200mm

Diese Halteseile sind zur Befestigung an den Gewindesperrbolzen EH 22355./EH 22356. vorgesehen und dienen als Verliersicherung.

Werkstoff

Befestigungsring

  • Rostfreier Stahl

Halteclip

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt ähnlich RAL 9005

Halteseil

  • Rostfreier Stahl

Ummantelung Halteseil

  • Thermoplast PA 6 ummantelt, schwarz

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
l=200 mm / Thermoplast PA 6 ummantelt, schwarz
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
l:
200 mm
für Ausführung Bild:
1
Ausführung:
mit Halteclip und Befestigungsring
Bezeichnung:
Halteseil
Befestigungsring:
Rostfreier Stahl
Halteclip:
Thermoplast PA 6, schwarz, matt ähnlich RAL 9005
Halteseil:
Rostfreier Stahl
Ummantelung Halteseil:
Thermoplast PA 6 ummantelt, schwarz
Funktion:
positionieren | sichern | sperren | verbinden | verriegeln | verstellen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
8,2 g
Weitere Suchbegriffe: Lanyard, Lanyards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
22400.0970
ab € 0,46*
Ähnlich
Erwin Halder
22400.0974
ab € 0,49*
Ähnlich
Erwin Halder
22400.0930
ab € 2,53*
Ähnlich
Erwin Halder
22400.0950
ab € 2,53*
Ähnlich
Erwin Halder
22400.0940
ab € 2,53*
Ähnlich
Erwin Halder
22400.0931
ab € 2,60*
Ähnlich
Erwin Halder
22400.0952
ab € 2,61*
Ähnlich
Erwin Halder
22400.0941
ab € 2,59*
Ähnlich
Erwin Halder
22400.0933
ab € 2,73*
Ähnlich
Erwin Halder
22400.0956
ab € 2,72*
Ähnlich
Erwin Halder
22400.0943
ab € 2,72*
Ähnlich
Erwin Halder
22400.1311
ab € 6,20*
Ähnlich
Erwin Halder
22400.1312
ab € 6,21*
Ähnlich
Erwin Halder
22400.1313
ab € 6,38*
Ähnlich
Erwin Halder
22400.1301
ab € 6,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.