Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelverbinder, selbstsichernd, mit Bügel, kompakte Bauweise/Kugelverbinder | Nennmaß=6 mm / l1=23 mm / l2=1 mm | 22330.0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22330.0402
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22330.0402
EAN/GTIN:
     4030618298069
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelspannbolzen erwin halder

Mit dem Kugelverbinder können in Kombination mit den Aufnahmebuchsen Teile schnell und einfach verbunden werden.

Die Aufnahmebuchsen sind aus rostfreiem Stahl hergestellt. Es stehen drei Varianten zur Verfügung - zur Montage in Holz (Bild 2 und Bild 4), zur Montage in Kunststoff (Bild 3) und mit Bügel (Bild 5 und Bild 6). In den Buchsen (Bild 2, Bild 3 und Bild 5) ist der Kugelverbinder arretierbar (4x 90°). In den Buchsen (Bild 4 und Bild 6) ist der Kugelverbinder drehbar.

Das robuste Bauteil ist aus rostfreiem Stahl hergestellt. Der Kugelverbinder ist wartungsfrei, geräuschfrei und verliersicher.

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4542

Bügel

  • Rostfreier Stahl

Kugel

  • Rostfreier Stahl

Feder

  • Rostfreier Stahl

Montage

Montage in Holz (Bild 2 und Bild 4)

  • Aufnahmebohrung und Vorbohrung für Sicherungsschraube gemäß Angaben einbringen
  • Optional empfohlen ist die Verwendung von Klebstoff zur Sicherung
  • Buchse einpressen
  • Buchse durch Schraube sichern

Hinweis: Der Bohrungsdurchmesser (D2) für die Vorbohrung der Sicherungsschraube ist abhängig von der verwendeten Schraube.

Montage in Kunststoff (Bild 3)

  • Aufnahmebohrung gemäß Angaben einbringen
  • Optional empfohlen ist die Verwendung von Klebstoff zur Sicherung
  • Buchse einschrauben

Hinweis: Der zu wählende Bohrungsdurchmesser für die Aufnahmebohrung ist abhängig von der Härte des Kunststoffs.

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
Nennmaß=6 mm / l1=23 mm / l2=1 mm | 6 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
6 mm
d2:
3,5 mm
d3:
14 mm
d4:
6,9 mm
l1:
23 mm
l2:
1 mm
l3:
25,1 mm
l4:
16,5 mm
l5:
6,2 mm
l6:
8,8 mm
l7:
8,1 mm
Belastbarkeit:
1,5 kN
Temperatur max.:
150 °C
Temperatur min.:
-50 °C
für Ausführung Bild:
1
Bolzenteil:
Rostfreier Stahl 1.4542
Bügel:
Rostfreier Stahl
Feder:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl
Funktion:
sichern | heben | transportieren | kuppeln | verbinden
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
9,8 g
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen, Gewehrriemen, Tragegurt, Transporthilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
22340.0905
ab € 8,48*
Ähnlich
Erwin Halder
22330.1215
ab € 9,09*
Ähnlich
Erwin Halder
22330.1315
ab € 9,10*
Ähnlich
Erwin Halder
22330.0305
ab € 4,33*
Ähnlich
Erwin Halder
22330.0306
ab € 4,32*
Ähnlich
Erwin Halder
22330.0315
ab € 5,10*
Ähnlich
Erwin Halder
22330.0316
ab € 5,08*
Ähnlich
Erwin Halder
22330.0310
ab € 4,32*
Ähnlich
Erwin Halder
22330.0311
ab € 4,32*
Ähnlich
Erwin Halder
22330.0110
ab € 12,38*
Ähnlich
Erwin Halder
22330.0111
ab € 12,33*
Ähnlich
Erwin Halder
22330.0120
ab € 12,92*
Ähnlich
Erwin Halder
22330.0121
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.