Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelverbinder, selbstsichernd, mit Bügel/Buchse, Montage in Holz, arretierbar | Nennmaß=9,6 mm / l1=1,5 mm / l2=12,65 mm | 22330.0306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22330.0306
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22330.0306
EAN/GTIN:
     4030618291367
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelspannbolzen erwin halder

Mit dem Kugelverbinder können in Kombination mit den Aufnahmebuchsen Teile schnell und einfach verbunden werden.

Die Aufnahmebuchsen sind aus rostfreiem Stahl hergestellt. Es stehen drei Varianten zur Verfügung - zur Montage in Holz (Bild 2 und Bild 4), zur Montage in Kunststoff (Bild 3) und mit Bügel (Bild 5 und Bild 6). In den Buchsen (Bild 2, Bild 3 und Bild 5) ist der Kugelverbinder arretierbar (4x 90°). In den Buchsen (Bild 4 und Bild 6) ist der Kugelverbinder drehbar.

Das robuste Bauteil ist aus rostfreiem Stahl hergestellt. Der Kugelverbinder ist wartungsfrei, geräuschfrei und verliersicher.

Werkstoff

Aufnahmebuchsen

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Montage

Montage in Holz (Bild 2 und Bild 4)

  • Aufnahmebohrung und Vorbohrung für Sicherungsschraube gemäß Angaben einbringen
  • Optional empfohlen ist die Verwendung von Klebstoff zur Sicherung
  • Buchse einpressen
  • Buchse durch Schraube sichern

Hinweis: Der Bohrungsdurchmesser (D2) für die Vorbohrung der Sicherungsschraube ist abhängig von der verwendeten Schraube.

Montage in Kunststoff (Bild 3)

  • Aufnahmebohrung gemäß Angaben einbringen
  • Optional empfohlen ist die Verwendung von Klebstoff zur Sicherung
  • Buchse einschrauben

Hinweis: Der zu wählende Bohrungsdurchmesser für die Aufnahmebohrung ist abhängig von der Härte des Kunststoffs.

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Kennzeichnung

Markierungsrille wenn Maß = 1,5 mm bei l1 (Buchsen - Bild 2, 3 und 4) bzw. l2 (Kugelverbinder - Bild 1).

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
Nennmaß=9,6 mm / l1=1,5 mm / l2=12,65 mm | 9,6 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
9,6 mm
d2:
12,65 mm
d3:
4,9 mm
l1:
1,5 mm
l2:
12,65 mm
l3:
9,65 mm
D1:
12,7 mm
D2:
4,9 mm | M4
Temperatur max.:
150 °C
Temperatur min.:
-50 °C
für Ausführung Bild:
2
Aufnahmebuchsen:
Rostfreier Stahl 1.4305
Branche:
Militaer, Waffen | Werkzeuge allgemein | Waffenzubehoer
Funktion:
sichern | heben | transportieren | kuppeln | verbinden
Präferenzursprung:
CE
für Keil-Spannsegmente:
22330.0111 / .0121
Gewicht:
5,5 g
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen, Gewehrriemen, Tragegurt, Transporthilfe, Kugeldruckriemenbügel, Schnellverschlussriemenbügel, Schnellverschluss, Schnellverschluß, Waffenzubehör, Kugeldruckverschluß, Kugeldruckverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
22340.0905
ab € 8,49*
Ähnlich
Erwin Halder
22330.1405
ab € 9,10*
Ähnlich
Erwin Halder
22330.1409
ab € 9,09*
Ähnlich
Erwin Halder
22330.0405
ab € 4,32*
Ähnlich
Erwin Halder
22330.0409
ab € 5,09*
Ähnlich
Erwin Halder
22330.0407
ab € 4,32*
Ähnlich
Erwin Halder
22330.0402
ab € 13,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.