Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannriegel/mit Spannhebel, nachstellbar, Steigung an der Auflagefläche | Stahl | 22260.0450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22260.0450
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22260.0450
EAN/GTIN:
     4030618208570
Datenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
Spannriegel
klemmhebel m10 halder

Spannriegel haben eine rundlaufende Keilfläche und ermöglichen bei verhältnismäßig großem Verstellweg und hoher Spannkraft ein schnelles und sicheres Spannen und Lösen. Aufgrund des kleinen Steigungswinkels der Keilfläche ist der Spannriegel selbsthemmend.

Werkstoff

Grundkörper

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert

Schraube

  • Stahl, nitriert

Griffstange

  • Stahl, geschliffen, brüniert

Kugelknopf

  • Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319

Montage

Mit Schraubbolzen M 10 (SW 6) befestigen. Anzugsdrehmoment max. 40 Nm beachten.

Bedienung

Der Schraubbolzen und die Scheibe sind mittels Anlaufscheibe so aufeinander abgestimmt, dass sich der Spannriegel nach dem Einschrauben leicht in die gewünschte Stellung drehen lässt. Bei Art.-Nr. 22260.0250 / .0251 und 22260.0450 / .0451 kann der Spannhebel über die Verzahnung positioniert werden.

Hinweise

Linksausführung auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
Anzugsdrehmoment:
40 Nm
für Ausführung Bild:
3
Griffstange:
Stahl, geschliffen, brüniert
Grundkörper:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Kugelknopf:
Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319
Schraube:
Stahl, nitriert
Branche:
Robotik, Automation, Steuerungstechnik | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Maschinenbau, allgemein
Funktion:
sperren | verriegeln | verschließen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
312 g
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel m10, klemmhebel, Sprialspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.