Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitendruckstück, glatt, mit Abdichtung/Stift aus Stahl, Standard-Federkraft | d1=6 mm / d2=3 mm / Federkraft=~ 20 N | 22150.0111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22150.0111
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22150.0111
EAN/GTIN:
     4030618207412
Dokumentation
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Seitendruckstück
halder seitendruckstück
seitendruckstück

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.

Mit Abdichtung gegen Späne und Schmutz.

Werkstoff

Dichtung

  • CR

Hülse

  • Aluminium Al

Feder

  • Stahl, brüniert

Stift

  • Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt

Montage

Montage durch Einpressen.

Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = Achsabstand,

y = Werkstückhöhe,

w = Werkstücklänge,

x = Koordinatenmaß,

s = Hub,

z = Anschlagdurchmesser

Berechnung Maß x:

y größer oder gleich l2 - d2/2,

dann x = d2/2 - s

oder

y kleiner als l2 - d2/2,

dann x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Kennzeichnung

Ausführung Standard-Federkraft = Feder aus Stahl, brüniert

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=6 mm / d2=3 mm / Federkraft=~ 20 N
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
6 mm
d2:
3 mm
l1 [-2]:
7,5 mm
l2 [±0.5]:
4 mm
x:
0,8 mm | 1 mm
D [H8]:
6 mm
Federkraft:
~ 20 N
Hub:
1 mm
Temperatur max.:
110 °C
Bezeichnung:
Seitendruckstück
Dichtung:
CR
Feder:
Stahl, brüniert
Hülse:
Aluminium Al
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Branche:
Antriebselemente, Getriebe, Zahnraeder | KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Werkzeuge der Stanz-/Umformtechnik | Hydraulik und Pneumatik
Spannkraft:
Standard
Funktion:
anziehen | arretieren | positionieren
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
0,6 g
Weitere Suchbegriffe: federndes Seitendruckstück, Seitendruckstücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22150.0810
ab € 15,35*
Zubehör
Erwin Halder
22150.0812
ab € 18,90*
Zubehör
Erwin Halder
22150.0816
ab € 20,14*
Zubehör
Erwin Halder
22150.0806
ab € 14,51*
Zubehör
Erwin Halder
22150.0830
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.