| |
|
| Artikel-Nr.: C2177-22150.0816 Herst.-Nr.: 22150.0816 EAN/GTIN: 4030618208358 |
| | |
|
| | |
| Der Exzenter wird in Verbindung mit EH 22150., Seitendruckstücke, glatt, zum Positionieren oder Spannen von Werkstücken mit großen Toleranzen verwendet. Werkstoff Hülse Montage Montage und Lagebestimmung durch Klemmen mit Gewindestift. Weitere Informationen: | | Nennmaß: | d1=16 mm | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält keine Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | enthält keine SVHC-Stoffe | RoHS-konform: | RoHS-konform | d1 [H8]: | 16 mm | d2 [h9]: | 25 mm | l: | 17,9 mm | x: | 3 mm | D [H8]: | 25 mm | Hülse: | Stahl, brüniert | Branche: | Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Metallbau, Metallwaren | KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Gießereimaschinen, Gießereien | Maschinenbau, allgemein | Vorrichtungsbau | Funktion: | anziehen | arretieren | positionieren | Präferenzursprung: | CE | Gewicht: | 35 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: federndes Seitendruckstück, Seitendruckstück, Seitendruckstücke |
| | |
| |