Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federndes Druckstück, glatte Ausführung, mit Bund und Kugel/Hülse aus Thermoplast, Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft | d1=5 mm | 22080.0405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Kennzeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22080.0405
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22080.0405
EAN/GTIN:
     4030618202981
Dokumentation
Dokumentation
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstücke halder
druckstücke

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Werkstoff

Hülse

  • Thermoplast POM, blau

Kugel

  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Feder

  • Rostfreier Stahl

Montage

Für die Aufnahmebohrung von d1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen.

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Ausführung mit höheren Federkräften siehe "EH 22080. Federnde Druckstücke, glatte Ausführung, lang, mit Bund und Kugel".

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=5 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [+0.1]:
5 mm
d2:
4 mm
d3:
5,6 mm
l1:
6 mm
l2:
~ 1 mm
Aufnahmebohrung [H7]:
5 mm
F1:
~ 6 N
F2:
~ 9,4 N
Hub:
1 mm
Temperatur max.:
50 °C
Temperatur min.:
-30 °C
für Ausführung Bild:
2
Bezeichnung:
Federndes Druckstück
Feder:
Rostfreier Stahl
Hülse:
Thermoplast POM, blau
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Spannkraft:
Standard
Funktion:
anziehen | arretieren | auswerfen | dämpfen | federn | positionieren | rasten
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
0,4 g
Weitere Suchbegriffe: druckstück d5, federndes Druckstück, Druckelemente, Federelemente, Andrückstifte, Abdrückstifte, Arretierstifte, Kugelraste, Klemmschrauben, Druckbolzen, Gewindestifte mit Kugel, Gewindestifte mit Bolzen, Wurmschrauben, Kugelschnapper, Federdruckstücke, Federbolzen, Madenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
22080.1110
ab € 1,28*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.1104
ab € 0,99*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.1105
ab € 1,01*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.1106
ab € 1,08*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.1108
ab € 1,14*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0710
ab € 0,90*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0704
ab € 0,44*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0705
ab € 0,46*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0706
ab € 0,48*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0708
ab € 0,54*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0810
ab € 1,01*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0804
ab € 0,55*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0805
ab € 0,57*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0806
ab € 0,59*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0808
ab € 0,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.