Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backen, weich/Backe, mobil | 1701.170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1701.170
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1701.170
EAN/GTIN:
     4030618104117
Dokumentation
Produktbeschreibung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Multi-Schraubstöcke
Multi-Schraubstock
Multischraubstöcke
Multischraubstock
  • Zur Selbstfertigung von Formbacken
  • Durch Abschrägung sehr gute Zugänglichkeit zum Werkstück

Werkstoff

  • Sphäroguss (GGG 40)
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b:
124 mm
c:
24 mm
h:
58 mm
l1:
94,5 mm
l2:
42 mm
Backenbreite:
125 mm
für Ausführung Bild:
2
Werkstoff:
Sphäroguss (GGG 40)
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,87*
€ 227,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,23*
€ 223,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,42*
€ 220,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,26*
€ 214,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.