Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-R480T+ Load Balancing-Breitbandrouter (2x WLAN, 3-Port)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK TL-R480T+ Load Balancing-Breitbandrouter (2x WLAN, 3-Port)
TP-LINK TL-R480T+ Load Balancing-Breitbandrouter (2x WLAN, 3-Port)
TP-LINK
Artikel-Nr.:
     C2150-TL-R480T+
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-R480T+
EAN/GTIN:
     6935364040123
Datenblatt
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router

TP-LINK TL-R480T+ Loadbalance-Breitbandrouter

Online-Erkennung und Tests auf der WAN-Schnittstelle Die Online-Erkennung und Tests auf der WAN-Schnittstelle dienen dazu, um die Konnektivität der Leitung durch PING/Tracert-Erkennung oder durch eine DNS-Anfrage zu testen und ist eine große Hilfe für Administratoren, um Barrieren und Fehler zu überprüfen und auszuschließen.

Was dieses Produkt macht Der TL-R480T+ ist ein Produkt, das für kleine Unternehmen konzipiert wurde. Er verfügt über drei wechselbare Schnittstellen, die entweder auf LAN oder auf WAN eingestellt werden können und die es dem Router ermöglichen, bis zu vier WAN-Ports zu anzubieten, um verschiedene Zugangsvoraussetzungen für das Internet mithilfe eines einzigen Geräts zu erfüllen. Zur gleichen Zeit wird der Netzwerkverkehr gesteuert, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt an die Ports verteilt werden. Der TL-R480T+ von TP-LINK wird Ihnen eine konsistente Netzverfügbarkeit und eine zuverlässige Ethernet-Konnektivität liefern.

IP-/MAC-Adressen-Bindung verhindert Netzwerkangriffe effizient Die IP-/MAC-Adressbindung sorgt dafür, dass nur die Computer auf das Netzwerk zugreifen können, die bei der Authentifizierung sowohl die korrekte IP- als auch MAC-Adresse benutzen, was die Möglichkeit böswilliger Netzattacken von außen einschränkt.

Sicherheitsorientierte Unternehmensinvestitionen Die professionelle Blitzschutz-Technologie wurde dazu ausgelegt, um das Eindringen von Überspannungen in das Innere der elektrischen Ausrüstung zu verhindern und diese harmlos in der Erde zu entladen. Dieser Router ist dazu ausgelegt, dass er unter gut geerdeten Bedingungen Blitzschläge bis zu 4kV abwehrt. Diese Funktion stellt sicher, dass Ihre Investitionen in die Netzwerk-Infrastruktur so gut wie möglich von den Gewalten von Mutter Natur verschont bleiben.

Intelligentes Loadbalancing Die interne automatische Leitungsumleitungsstrategie kann Datenströme entsprechend der Bandbreitenproportion und der Auslastungsrate des Multi-line-Breitbands verteilen. Darüber hinaus können Sie manuell in der Form eines Prozentsatzes die Bandbreite des WAN verwalten. Damit wird es für Sie sehr einfach, Loadbalancing-Regeln einzurichten.

IP- und Port-basiertes QoS Der TL-R480T+ von TP-LINK unterstützt IP- und portbasiertes QoS, was Ihr Multimedia-Streaming, Ihre Video-Telekonferenzen, Spiele etc. mit hoher Performance ermöglicht.

Weitere Suchbegriffe: tplink, TP-LINK, Netzwerk, network
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,48*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,66*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.