Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airlaid-Serviette HP-99235, bordeaux


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Airlaid-Serviette HP-99235, 40x40cm, bordeaux
Airlaid-Serviette HP-99235, 40x40cm, bordeaux
Artikel-Nr.:
     C2098-HP-99235
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     HP-99235
EAN/GTIN:
     4250678203128
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

Airlaid-Serviette HP-99235, 40x40cm, bordeaux

  • Farbe: bordeaux
  • Anzahl Lagen: 1
  • Falzart: 1/4
  • Blatt-Abmessung: 40 x 40 cm
  • Inhalt/Karton: 16 x 50 = 800 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Anzahl Lagen:
1
Blatt-Abmessung:
40x40cm
Weitere Suchbegriffe: papierserviette bordeaux, papierserviette, papierserviette 1lagig, farbige-Servietten, Zellstoffservietten, Papierservietten, bunte-Servietten, Einwegservietten, Gastronomiebedarf, Tissue-Servietten, Hotelbedarf, Großküchenbedarf, Kantienenbedarf, Restaurantbedarf, Serviettenhalter, uni-farbige-Servietten, Restaurantservietten, Faltservietten, Tischdekoration, Gedeckservietten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,69*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 800 Stück (ab € 0,15462* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 173,57*
€ 206,55
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 172,94*
€ 205,80
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 169,78*
€ 202,04
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 166,81*
€ 198,50
pro Kartonage
ab 18 Kartonagen
€ 158,97*
€ 189,17
pro Kartonage
ab 36 Kartonagen
€ 151,15*
€ 179,87
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 123,69*
€ 147,19
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,47*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,80*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,49*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.