Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airlaid-Serviette HP-99231,weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Airlaid-Serviette HP-99231, 40x40cm, weiss
Airlaid-Serviette HP-99231, 40x40cm, weiss
Artikel-Nr.:
     C2098-HP-99231
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     HP-99231
EAN/GTIN:
     4250678203043
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

Airlaid-Serviette HP-99231, 40x40cm, weiss

  • Farbe: weiss
  • Anzahl Lagen: 1
  • Falzart: 1/4
  • Blatt-Abmessung: 40 x 40 cm
  • Inhalt/Karton: 16 x 50 = 800 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Lagen:
1
Blatt-Abmessung:
40x40cm
Weitere Suchbegriffe: papierserviette, farbige-Servietten, Zellstoffservietten, Papierservietten, bunte-Servietten, Einwegservietten, Gastronomiebedarf, Tissue-Servietten, Hotelbedarf, Großküchenbedarf, Kantienenbedarf, Restaurantbedarf, Serviettenhalter, uni-farbige-Servietten, Restaurantservietten, Faltservietten, Tischdekoration, Gedeckservietten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,72*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 800 Stück (ab € 0,13465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 150,98*
€ 179,67
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 150,36*
€ 178,93
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 148,55*
€ 176,77
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 145,62*
€ 173,29
pro Kartonage
ab 18 Kartonagen
€ 139,50*
€ 166,01
pro Kartonage
ab 36 Kartonagen
€ 133,38*
€ 158,72
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 107,72*
€ 128,19
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,47*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 12,28*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,51*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.