Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedruckte weisse Tafelservietten AG-252


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bedruckte weisse Tafelservietten AG-252, 40x40cm
Bedruckte weisse Tafelservietten AG-252, 40x40cm
Artikel-Nr.:
     C2098-AG-252
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-252
EAN/GTIN:
     4260038110461
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette

Bedruckte weisse Tafelservietten AG-252, 40x40cm

  • 100 % Zellstoffpapier
  • Farbe: grün/rot
  • Motiv:Ich lerne Italienisch / Flagge
  • Anzahl Lagen: 2
  • Falzart: 1/8
  • Abmessung: 40 x 40 cm
  • Inhalt/Karton: 4 x 250 = 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/rot
Anzahl Lagen:
2
Blatt-Abmessung:
40x40cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: Zelltuchservietten, Serviette, Servietten, papierserviette grün, papierserviette, papierserviette 2-lagig, Motivservietten, Tafelservietten, Italienisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,03884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 56,33*
€ 67,03
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 55,49*
€ 66,03
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 53,27*
€ 63,39
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 52,68*
€ 62,69
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 49,76*
€ 59,21
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 47,95*
€ 57,06
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 38,84*
€ 46,22
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,52*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,86*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,48*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.