Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedruckte weisse Tafelservietten Motiv:Ich lerne Griechisch "8 Motive" AG-250-2


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bedruckte weisse Tafelservietten Motiv:Ich lerne Griechisch "8 Motive" AG-250-2, 40x40cm
Bedruckte weisse Tafelservietten Motiv:Ich lerne Griechisch "8 Motive" AG-250-2, 40x40cm
Artikel-Nr.:
     C2098-AG-250-2
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-250-2
EAN/GTIN:
     4260038110478
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette

Bedruckte weisse Tafelservietten AG-250-2, 40x40cm

  • 100 % Zellstoffpapier
  • Farbe: weiss/blau
  • Motiv:Ich lerne Griechisch "8 Motive"
  • Anzahl Lagen: 2
  • Falzart: 1/8
  • Abmessung: 40 x 40 cm
  • Inhalt/Karton: 4 x 250 = 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss/blau
Anzahl Lagen:
2
Blatt-Abmessung:
40x40cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: Zelltuchservietten, Serviette, Servietten, papierserviette, Motivservietten, Tafelservietten, Griechisch, Delfi, Motive, Poseidon, Weltbild, Akropolis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,03881* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 56,67*
€ 67,44
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 56,10*
€ 66,76
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 54,42*
€ 64,76
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 53,16*
€ 63,26
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 49,51*
€ 58,92
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 47,70*
€ 56,76
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 38,81*
€ 46,18
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,47*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 12,28*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,51*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.