Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedruckte weisse Tafelservietten "Guten Morgen" AG-237


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bedruckte weisse Tafelservietten "Guten Morgen" AG-237, 25x25cm
Bedruckte weisse Tafelservietten "Guten Morgen" AG-237, 25x25cm
Artikel-Nr.:
     C2098-AG-237
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-237
EAN/GTIN:
     4260038117699
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette

Bedruckte weisse Tafelservietten AG-237, 25x25cm

  • 100 % Zellstoffpapier
  • Farbe: grün/gelb
  • Motiv: Guten Morgen / Frühstücksserviette
  • Anzahl Lagen: 2
  • Falzart: 1/4
  • Abmessung: 25 x 25 cm
  • Inhalt/Karton: 10 x 400 = 4.000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/gelb
Anzahl Lagen:
2
Blatt-Abmessung:
25x25cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: Zelltuchservietten, Serviette, Servietten, papierserviette grün, papierserviette, papierserviette 2-lagig, Motivservietten, Tafelservietten, Frühstücksserviette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,71*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 4.000 Stück (ab € 0,02243* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 128,23*
€ 152,59
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 127,61*
€ 151,86
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 125,21*
€ 149,00
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 122,43*
€ 145,69
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 115,23*
€ 137,12
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 109,23*
€ 129,98
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 89,71*
€ 106,75
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,39*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,86*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,49*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.