Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedruckte weisse Tafelservietten"Bayrische Raute" AG-235


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bedruckte weisse Tafelservietten "Bayrische Raute" AG-235, 33x33cm
Bedruckte weisse Tafelservietten "Bayrische Raute" AG-235, 33x33cm
Artikel-Nr.:
     C2098-AG-235
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-235
EAN/GTIN:
     4260038112243
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette

Bedruckte weisse Tafelservietten AG-235, 33x33cm

  • 100 % Zellstoffpapier
  • Farbe: weiss/blau
  • Motiv: Bayrische Raute
  • Anzahl Lagen: 1
  • Falzart: 1/4
  • Abmessung: 33 x 33 cm
  • Inhalt/Karton: 10 x 400 = 4.000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss/blau
Anzahl Lagen:
1
Blatt-Abmessung:
33x33cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: Zelltuchservietten, Serviette, Servietten, papierserviette weiss, papierserviette, papierserviette 1lagig, Motivservietten, Tafelservietten, Bayrische-Raute, Bayrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,63*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 4.000 Stück (ab € 0,02241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 127,66*
€ 151,92
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 127,10*
€ 151,25
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 125,09*
€ 148,86
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 123,09*
€ 146,48
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 116,35*
€ 138,46
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 110,84*
€ 131,90
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 89,63*
€ 106,66
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,48*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,86*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,57*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.