Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelserviette AG-175, hochweiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tafelserviette AG-175, 25x25cm, hochweiss
Tafelserviette AG-175, 25x25cm, hochweiss
Artikel-Nr.:
     C2098-AG-175
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-175
EAN/GTIN:
     4260038111000
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

Tafelserviette AG-175, 25x25cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 2
  • Falzart: 1/4
  • Blatt-Abmessung: 25 x 25 cm
  • Inhalt/Karton: 12 x 300 = 3.600 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
2
Blatt-Abmessung:
25x25cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: papierserviette 2-lagig, papierserviette, papierserviette hochweiß, Cocktailserviette, Zelltuchserviette, Barserviette, Papierservietten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3.600 Stück (ab € 0,01377* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 71,24*
€ 84,78
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 70,59*
€ 84,00
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 68,15*
€ 81,10
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 67,19*
€ 79,96
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 66,16*
€ 78,73
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 63,73*
€ 75,84
pro Kartonage
ab 45 Kartonagen
€ 61,30*
€ 72,95
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 49,57*
€ 58,99
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,47*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,89*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,63*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.