Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Tafelservietten AG-125, gelb


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Farbige Tafelserviette AG-125, 40x40cm, gelb
Farbige Tafelserviette AG-125, 40x40cm, gelb
Artikel-Nr.:
     C2098-AG-125
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-125
EAN/GTIN:
     4260038114186
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

Farbige Tafelservietten AG-125, 40x40cm, gelb

  • Farbe: gelb
  • Anzahl Lagen: 3
  • Falzart: 1/4
  • Blatt-Abmessung: 40 x 40 cm
  • Inhalt/Karton: 4 x 250 = 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Anzahl Lagen:
3
Blatt-Abmessung:
40x40cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: papierserviette gelb, papierserviette, papierserviette 3 lagig, Zelltuchserviette, Papierservietten, Einwegservietten, Wickelserviette, Gastronomiebedarf, Tissue-Servietten, Hotelbedarf, Großküchenbedarf, Kantienenbedarf, Imbissbedarf, Restaurantbedarf, Serviettenhalter, Restaurantservietten, Faltserviette, Tischdekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,67*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,06967* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 102,23*
€ 121,65
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 101,17*
€ 120,39
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 99,80*
€ 118,76
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 98,32*
€ 117,00
pro Kartonage
ab 18 Kartonagen
€ 92,18*
€ 109,69
pro Kartonage
ab 36 Kartonagen
€ 86,03*
€ 102,38
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 69,67*
€ 82,91
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,39*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,86*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,49*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.