Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Tafelservietten AG-124, dunkelblau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Farbige Tafelserviette AG-124, 40x40cm, dunkelblau
Farbige Tafelserviette AG-124, 40x40cm, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C2098-AG-124
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-124
EAN/GTIN:
     4260038114179
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

Farbige Tafelservietten AG-124, 40x40cm, dunkelblau

  • Farbe: dunkelblau
  • Anzahl Lagen: 3
  • Falzart: 1/4
  • Blatt-Abmessung: 40 x 40 cm
  • Inhalt/Karton: 4 x 250 = 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Anzahl Lagen:
3
Blatt-Abmessung:
40x40cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: papierserviette 3 lagig, papierserviette, papierserviette dunkelblau, Zelltuchserviette, Papierservietten, Einwegservietten, Wickelserviette, Gastronomiebedarf, Tissue-Servietten, Hotelbedarf, Großküchenbedarf, Kantienenbedarf, Imbissbedarf, Restaurantbedarf, Serviettenhalter, Restaurantservietten, Faltserviette, Tischdekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,70*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,0697* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 102,90*
€ 122,45
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 101,48*
€ 120,76
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 100,19*
€ 119,23
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 98,63*
€ 117,37
pro Kartonage
ab 18 Kartonagen
€ 92,47*
€ 110,04
pro Kartonage
ab 36 Kartonagen
€ 86,30*
€ 102,70
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 69,70*
€ 82,94
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,45*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,88*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,45*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.