Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 USB-C-Stecker auf DVI-D Buchse Adapter schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 USB-C-Stecker auf DVI-D Buchse Adapter schwarz
V7 USB-C-Stecker auf DVI-D Buchse Adapter schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-V7UCDVI-BLK
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7UCDVI-BLK
EAN/GTIN:
     662919089042
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit USB Typ-C-Kabeln von V7 können Sie Ihre USB-Geräte ab sofort an jeden PC oder Mac mit USB Typ-C-Schnittstelle anschließen. USB-Kabel mit dem Steckertyp C verfügen über ein beidseitig steckbares Design und übertragen Daten jetzt noch schneller. Zudem eignen sie sich für das Laden anderer Geräte und als Stromversorgung für mobile Geräte.

- Unterstützungs-USB-3.1Type C 24 + 5 Videoausgang 4K * 2K @ 30Hz Auflösung auf DVI
- USB3.1 Typ C-Geräte an einen DVI-Monitore für große Bildschirmanzeige aktiviert
- Für Macbook und andere USB-C unterstützte Geräte
- USB-C-Schnittstellen unterstützen Plug-and-Play, Hot-Swap
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Zertifizierung:
CE, FCC
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Gewicht:
50 g
Weitere Suchbegriffe: USB DVI Adapter, USB-C DVI Adapter, adapterkabel dvi, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.