Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 USB-C zu USB-A 3.0 Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 USB-C zu USB-A 3.0 Adapter
V7 USB-C zu USB-A 3.0 Adapter
V7 USB-C zu USB-A 3.0 Adapter
V7 USB-C zu USB-A 3.0 Adapter
V7 USB-C zu USB-A 3.0 Adapter
Artikel-Nr.:
     C2033-V7U3C2A-BLK
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7U3C2A-BLK
EAN/GTIN:
     662919099089
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Mit dem praktischen USB-C auf USB 3.0 Adapter von V7 können Sie USB 3.0 und USB 2.0 Geräte an neuen USB-C Anschlüssen nutzen. Stecken Sie einfach den USB-C Adapter ein und schon können Sie Ihre Peripheriegeräte anschließen. 2 Jahre Garantie. Alle V7 Adapter werden auf hohe Qualitätsanforderungen getestet.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Ursprungsland:
China
Plug:
Ja
Anschluss 1:
USB-C
Anschluss 2:
USB-A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Breite:
15 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
7 mm
Gewicht:
10 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.