Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 PS1USI Eingabestift 20 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 PS1USI Eingabestift 20 g Schwarz
V7 PS1USI Eingabestift 20 g Schwarz
V7 PS1USI Eingabestift 20 g Schwarz
V7 PS1USI Eingabestift 20 g Schwarz
V7 PS1USI Eingabestift 20 g Schwarz
V7 PS1USI Eingabestift 20 g Schwarz
V7 PS1USI Eingabestift 20 g Schwarz
V7 PS1USI Eingabestift 20 g Schwarz
V7 PS1USI Eingabestift 20 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-PS1USI
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     PS1USI
EAN/GTIN:
     662919114751
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Vergessen Sie Stift und Papier. Nutzen Sie den V7 USI Stylus zusammen mit einem von USI unterstützten Gerät und modernisieren so Ihren Arbeitsplatz. Er ist zertifiziert nach „Works With Chromebook“. Das heißt, Sie können sich darauf verlassen, dass er mit jedem USI-kompatiblen Chromebook funktioniert. Handschriftliches Schreiben und Zeichnen wird mit präziser Kontrolle unterstützt, sodass alltägliche Aufgaben viel einfacher werden. Dieses Produkt funktioniert mit Geräten, auf denen die neueste Version von Chrome OS ausgeführt werden kann, und wurde für die Einhaltung der Kompatibilitätsstandards von Google zertifiziert. Google ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Produkts oder die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen. Chromebook und das Works With Chromebook-Zeichen sind Marken von Google LLC. Nur mit USI-kompatiblen Chromebooks kompatibel. Eine vollständige Liste der USI-fähigen Chromebooks finden Sie unter goo.gle/USI-Devices Vom Stylus Pen zum Tablet Vergessen Sie Papier und nutzen Sie ein USI-kompatibles 2-in-1 Chromebook als Tablet, um gemeinsam zu arbeiten, zu gestalten, zu lernen und Ideen zu teilen. Works with Chromebook Der V7 USI Stylus Pen ist für die Einhaltung der Kompatibilitätsstandards von Chromebook zertifiziert. Kreativität + Produktivität Mit dem V7 USI Stylus Pen können Sie Ihre Notizen farbig und visuell gestalten, zeichnen, Bilder vergrößern, Screenshots hinzufügen und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Breite:
9.5 mm
Höhe:
141 mm
Gerätekompatibilität:
Notebook
Markenkompatibilität:
Adeunis
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batterietyp:
AAAA
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS, UKCA, WEEE
Warentarifnummer (HS):
84733080
Verpackungsbreite:
52 mm
Verpackungstiefe:
162 mm
Verpackungshöhe:
17 mm
Paketgewicht:
47.9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.