Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 15.6" Blickschutzfilter für Notebooks - 16:9 Seitenverhältnis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 15.6" Blickschutzfilter für Notebooks - 16:9 Seitenverhältnis
V7 15.6" Blickschutzfilter für Notebooks - 16:9 Seitenverhältnis
V7 15.6" Blickschutzfilter für Notebooks - 16:9 Seitenverhältnis
V7 15.6" Blickschutzfilter für Notebooks - 16:9 Seitenverhältnis
V7 15.6" Blickschutzfilter für Notebooks - 16:9 Seitenverhältnis
V7 15.6" Blickschutzfilter für Notebooks - 16:9 Seitenverhältnis
Artikel-Nr.:
     C2033-PS156W9
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     PS156W9
EAN/GTIN:
     662919107319
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der V7 Blickschutzfilter eignet sich ausgezeichnet, wenn Sie Ihr Notebook oder Ultrabook im Freien inmitten von Menschen nutzen sowie in allen anderen Situationen, in denen die Daten auf dem Bildschirm vertraulich bleiben müssen. Sie bekommen einen direkten, klaren Blick auf Ihre Daten, während die Leute um Sie herum nur einen dunklen Bildschirm sehen. Dank des zweiseitigen Filters haben Sie jederzeit die Wahl: Die hochglänzende Seite schärft die Kontraste, die matte Seite reduziert die Blendung und eignet sich ideal für den Einsatz im Freien. Der Filter lässt sich einfach anbringen und entfernen, kann jedoch auch einfach auf dem Bildschirm verbleiben, wenn Sie das Notebook schließen, um ihn weiterhin vor Abnutzung und Kratzern zu schützen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
345 mm
Höhe:
194 mm
Breite (imperial):
13.56 "
Höhe (imperial):
7.62 "
Geeignet für:
Netbook
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Produktfarbe:
Schwarz
Verpackungsbreite:
280 mm
Verpackungstiefe:
410 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
230 g
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Bildschirmdiagonale (cm):
39.6 cm
Display-Filterfunktionen:
Anti-Glanz, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen:
LCD
Seitenverhältnis:
16:9
Einfach zu säubern:
Ja
Oberflächenlackierung:
Matt
Reinigungstuch:
Ja
Ursprungsland:
Taiwan
Einfache Anwendung:
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Zertifizierung:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.