Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 KU350DE USB Pro Tastatur – DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 KU350DE USB Pro Tastatur – DE
V7 KU350DE USB Pro Tastatur – DE
V7 KU350DE USB Pro Tastatur – DE
V7 KU350DE USB Pro Tastatur – DE
V7 KU350DE USB Pro Tastatur – DE
V7 KU350DE USB Pro Tastatur – DE
Artikel-Nr.:
     C2033-KU350DE
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     KU350DE
EAN/GTIN:
     662919117271
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Die KU350 von V7 ist eine kabelgebundene Tastatur in Standardgröße, die auf Funktionalität und Langzeitkomfort ausgerichtet ist. Mit den Media-Hotkeys können Sie schnell auf verschiedene Grundfunktionen zugreifen und so Zeit sparen. Die KU350 ist benutzerfreundlich und sieht an jedem Arbeitsplatz gut aus. Sie ist außerdem mit USB-Kabelverbindung für umfassende Kompatibilität ausgestattet. Die Tastatur verfügt über ein strapazierfähiges, haltbares und spritzwassergeschütztes Design mit robusten, anpassbaren Füßen. Die Tastatur verfügt über eine 2 Jahre Garantie,
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
134 x 432 x 26.9 mm
Tastaturgewicht:
483.5 g
Energiequelle:
USB
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Windows Tasten:
Ja
Zertifizierung:
CE,FCC,UKCA
Ursprungsland:
China
Garantiekarte:
Ja
Verpackungsbreite:
161 mm
Verpackungstiefe:
445 mm
Verpackungshöhe:
31 mm
Paketgewicht:
628.5 g
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Kabellänge:
1.6 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.