Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 USB Kabel USB 3.0 A (f) auf USB-C (m), schwarz 0.3m 1ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 USB Kabel USB 3.0 A (f) auf USB-C (m), schwarz 0.3m 1ft
V7 USB Kabel USB 3.0 A (f) auf USB-C (m), schwarz 0.3m 1ft
V7 USB Kabel USB 3.0 A (f) auf USB-C (m), schwarz 0.3m 1ft
V7 USB Kabel USB 3.0 A (f) auf USB-C (m), schwarz 0.3m 1ft
V7 USB Kabel USB 3.0 A (f) auf USB-C (m), schwarz 0.3m 1ft
V7 USB Kabel USB 3.0 A (f) auf USB-C (m), schwarz 0.3m 1ft
V7 USB Kabel USB 3.0 A (f) auf USB-C (m), schwarz 0.3m 1ft
V7 USB Kabel USB 3.0 A (f) auf USB-C (m), schwarz 0.3m 1ft
Artikel-Nr.:
     C2033-J153790
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     J153790
EAN/GTIN:
     662919095265
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Mit dem praktischen USB-C-auf-USB-3.0-Kabeladapter von V7 können Sie USB 3.0- und USB 2.0-Geräte an neuen USB-C-Anschlüssen nutzen. Stecken Sie einfach den USB-C-Adapter ein und schon können Sie Ihre Peripheriegeräte anschließen. 2 Jahre Garantie. Alle Ad
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.1 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
24/30
Leitermaterial:
Verzinntes Kupfer
Abschirmung Steckverbinder:
Ja
Kabelfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Zertifizierung:
CE, RoHS, WEEE
Gewicht:
19 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
56 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.