Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Over-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon – schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Over-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon – schwarz
V7 Over-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon – schwarz
V7 Over-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon – schwarz
V7 Over-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon – schwarz
V7 Over-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon – schwarz
V7 Over-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon – schwarz
V7 Over-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon – schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-HA701-3EP
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     HA701-3EP
EAN/GTIN:
     662919099140
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Die Over-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon von V7 bieten einen verstellbaren Kopfbügel und weiche Ohrpolster für stundenlangen Tragekomfort. Dank der passiven Geräuschunterdrückung durch das Over-Ear-Design können Sie die Umgebung ausblenden und sich voll und ganz auf die Musik konzentrieren. Die Kopfhörer verfügen über ein flexibles geflochtenes Kabel und eine integrierte Steuerung für Anrufe/Lautstärke zur einfachen und schnellen Bedienung. Mit den einklappbaren Ohrpolstern sind diese Kopfhörer perfekt für unterwegs.
Weitere Informationen:
Breite:
175 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
180 mm
Gewicht:
170 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Verpackungsbreite:
75 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Verpackungshöhe:
155 mm
Paketgewicht:
220 g
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz:
20 - 20000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
110 dB
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Anrufe/Musik
Produktfarbe:
Schwarz
Lautstärkeregler:
Digital
Kabellänge:
1.8 m
Kabelfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
RoHS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss:
Ja
Mikrofon-Typ:
In-line
Mikrofon-Geräuschunterdrückung:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.