Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 HA200 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 HA200 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik Schwarz
V7 HA200 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik Schwarz
V7 HA200 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik Schwarz
V7 HA200 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik Schwarz
V7 HA200 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik Schwarz
V7 HA200 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-HA200
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     HA200
EAN/GTIN:
     662919114812
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Ulta-leichtes Design für den täglichen Gebrauch. Dank des breiten Frequenzbereichs hören Sie selbst die feinsten Nuancen. Große 10 mm große Treiber sorgen für klangvolle Bässe und die Ohrhörer aus Silikongel sitzen sicher und geräuschisolierend.
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Tiefe:
12 mm
Höhe:
18 mm
Verpackungsbreite:
55 mm
Verpackungstiefe:
27 mm
Verpackungshöhe:
127 mm
Schnellstartübersicht:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Zubehör im Set enthalten:
3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Anzahl:
1
Position Kopfhörerlautsprecher:
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz:
20 - 20000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
105 dB
Treibereinheit:
10 mm
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
im Ohr
Empfohlene Nutzung:
Musik
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS, UKCA
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss:
Ja
Mikrofon-Typ:
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.