Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Nano Wifi DVB-T Tuner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Nano Wifi DVB-T Tuner
V7 Nano Wifi DVB-T Tuner
V7 Nano Wifi DVB-T Tuner
V7 Nano Wifi DVB-T Tuner
V7 Nano Wifi DVB-T Tuner
V7 Nano Wifi DVB-T Tuner
V7 Nano Wifi DVB-T Tuner
V7 Nano Wifi DVB-T Tuner
V7 Nano Wifi DVB-T Tuner
V7 Nano Wifi DVB-T Tuner
V7 Nano Wifi DVB-T Tuner
V7 Nano Wifi DVB-T Tuner
V7 Nano Wifi DVB-T Tuner
V7 Nano Wifi DVB-T Tuner
V7 Nano Wifi DVB-T Tuner
V7 Nano Wifi DVB-T Tuner
Artikel-Nr.:
     C2033-DTNANO-BLK-HU
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     DTNANO-BLK-HU
EAN/GTIN:
     662919079517
Suchbegriffe:
DVB-T Receiver
TV Karte
dvb-t receiver
Beim V7 Nano WiFi DVB-T-Tuner handelt es sich um einen leistungsfähigen und innovativen DVB-T Empfänger. Mit ihm verwandeln Sie Ihr iPad, iPhone, Android-Tablet oder -Smartphone und auch PCs oder Macs ohne Internet- bzw. 3G-Verbindung in einen mobilen Fernseher Das Gerät stellt über WLAN eine Verbindung mit Ihrem Apple- oder Android-Gerät her. Das Fernsehsignal wird vom V7 DVB-T Tuner in sehr hoher Qualität direkt an Ihr Gerät übertragen.
Live-Fernsehen jederzeit und überall (DVB-T-Empfang erforderlich) – keinerlei Internet bzw. 3G-Verbindung erforderlich
Aufzeichnen von Live-Fernsehen direkt auf iOS- oder Android-Geräten, Mac oder PC
Integrierter EPG-Service mit TV-Programm
Bis zu 3,5 Stunden Live-Fernsehen
Die „V7 DVB-T WIFI“-App steht kostenlos im Google Play und die „V7 DVB-T Tuner“ im Apple Store und bei Google Play zur Verfügung
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Mitgelieferte Kabel:
USB
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720)
Maximale Auflösung:
1280 x 720 Pixel
Unterstützte Video-Modi:
720p
Minimum Prozessor:
2.0GHz Intel/AMD
Unterstützte Bänder:
UHF, VHF
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Breite:
52 mm
Tiefe:
97 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
68 g
Verpackungsbreite:
178 mm
Verpackungstiefe:
103 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
192 g
USB Anschluss:
Ja
TV-Tunertyp:
DVB-T
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 82,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.