Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 CKW500BTFR – Ergonomisches Set aus Bluetooth-Tastatur und -Maus – FR-Layout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 CKW500BTFR – Ergonomisches Set aus Bluetooth-Tastatur und -Maus – FR-Layout
V7 CKW500BTFR – Ergonomisches Set aus Bluetooth-Tastatur und -Maus – FR-Layout
V7 CKW500BTFR – Ergonomisches Set aus Bluetooth-Tastatur und -Maus – FR-Layout
V7 CKW500BTFR – Ergonomisches Set aus Bluetooth-Tastatur und -Maus – FR-Layout
V7 CKW500BTFR – Ergonomisches Set aus Bluetooth-Tastatur und -Maus – FR-Layout
Artikel-Nr.:
     C2033-CKW500BTFR
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     CKW500BTFR
EAN/GTIN:
     662919117011
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Das ergonomische V7 Set CKW500 aus Bluetooth-Tastatur und -Maus ist ein dynamisches Duo, das auf ultimativen Komfort und nahtlose Konnektivität ausgelegt ist. Verhedderte Kabel gehören dank Bluetooth-Technologie der Vergangenheit an. Die ergonomische Tastatur bietet eine hohe Effizienz und maximalen Komfort und reduziert die Belastung bei längerer Nutzung. Das durchdachte Design fördert eine ergonomische Hand- und Handgelenkshaltung, was das gesamte Schreiberlebnis verbessert. In Kombination mit der ergonomischen Maus sind Präzision und Reaktionsschnelligkeit sowie ein komfortabler Griff gewährleistet. Die Bluetooth-Konnektivität sorgt für eine aufgeräumte Schreibtischeinrichtung, Flexibilität und Komfort. Ob beim Arbeiten, Gaming oder Surfen – dieses Set aus Tastatur und Maus ermöglicht eine flüssige und ergonomische Bedienung und ist die ideale Wahl für alle, die bei der täglichen Computernutzung Wert auf Komfort und Konnektivität legen. Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit einem ergonomischen Set aus Bluetooth-Tastatur und -Maus, das sich durch eine harmonische Kombination aus Design und Funktionalität auszeichnet.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
213 x 500 x 42 mm
Tastaturgewicht:
1106 g
Produktabmessungen (B x T x H):
77 x 116 x 72 mm
Mausgewicht:
110 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
rechts
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Knopfanzahl:
6
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Maus Batterietyp:
AAA
Maus-Akku-Technologie:
Alkali
Batterienanzahl (Maus):
2
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
2
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Geschwungen
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Handgelenkauflage:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Tastaturaufbau:
AZERTY
Tastatursprache:
Französisch
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
105
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Zertifizierung:
SIG,CE,FCC,UKCA
Ursprungsland:
China
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
616 mm
Verpackungshöhe:
77 mm
Paketgewicht:
1687 g
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 34,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.