Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 CKW300DE – Tastatur in Standardgröße, Handballenauflage, Deutsch QWERTZ - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 CKW300DE – Tastatur in Standardgröße, Handballenauflage, Deutsch QWERTZ - schwarz
V7 CKW300DE – Tastatur in Standardgröße, Handballenauflage, Deutsch QWERTZ - schwarz
V7 CKW300DE – Tastatur in Standardgröße, Handballenauflage, Deutsch QWERTZ - schwarz
V7 CKW300DE – Tastatur in Standardgröße, Handballenauflage, Deutsch QWERTZ - schwarz
V7 CKW300DE – Tastatur in Standardgröße, Handballenauflage, Deutsch QWERTZ - schwarz
V7 CKW300DE – Tastatur in Standardgröße, Handballenauflage, Deutsch QWERTZ - schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-CKW300DE
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     CKW300DE
EAN/GTIN:
     662919107487
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Das V7 CKW300 Wireless Tastatur und Maus Set bietet ganztägig Komfort und Produktivität. Die ergonomisch geformte Tastatur verfügt über eine große, komfortable Handauflage, die sich perfekt für den täglichen Gebrauch eignet. Multimedia-Tasten sorgen für die Steuerung von Lautstärke und Videowiedergabe und die Kurzwahltasten für noch mehr Funktionalität. Durch die Membran-Tasten sind die Tastenanschläge kaum zu hören. Das Set enthält eine ergonomisch geformte Maus mit 6 Tasten, einstellbarer Bewegungsauflösung, angenehmer Soft-Touch-Oberfläche sowie Vor- und Zurück-Tasten zum Surfen.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
191 x 44 x 26 mm
Tastaturgewicht:
588.2 g
Produktabmessungen (B x T x H):
104 x 61 x 39.5 mm
Mausgewicht:
71.2 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Knopfanzahl:
6
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Tastenfunktionen:
Rücken, Vorwärts
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Handgelenkauflage:
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatursprache:
Deutsch
Eingabegerät:
Maustasten
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Unterstützung mehrerer Geräte:
Ja
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Programmierbare Schnelltasten:
Ja
Multimedia-Tasten:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
Zertifizierung:
WEEE, CE, FCC
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
535 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
954.7 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.