Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Set aus kabelloser Tastatur und Maus – DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Set aus kabelloser Tastatur und Maus – DE
V7 Set aus kabelloser Tastatur und Maus – DE
V7 Set aus kabelloser Tastatur und Maus – DE
V7 Set aus kabelloser Tastatur und Maus – DE
V7 Set aus kabelloser Tastatur und Maus – DE
V7 Set aus kabelloser Tastatur und Maus – DE
Artikel-Nr.:
     C2033-CKW200DE
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     CKW200DE
EAN/GTIN:
     662919096330
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Genießen Sie die kabelfreie Beweglichkeit der drahtlosen Tastatur und Maus des CKW200-Sets von V7. Einfach den drahtlosen USB-Receiver anschließen und die Tastatur und Maus sind sofort einsatzbereit. Mit den Media-Hotkeys können Sie sofort auf Ihre Dateien und anderes zugreifen und damit Ihre Produktivität erhöhen. Der automatische Stromsparmodus sorgt für eine lange Batterielebensdauer, sodass Sie über Monate hinweg arbeiten können, ohne die Batterien wechseln zu müssen. Die spritzwassergeschützte Tastatur ist mit robusten, einstellbaren Füßen versehen und auf Komfort und Strapazierfähigkeit ausgelegt. Die mitgelieferte, anatomisch geformte Maus für Links- und Rechtshänder vermeidet auch bei stundenlangem Arbeiten Ermüdungserscheinungen und sorgt mit einer Auflösung von 800, 1200 oder 1600 dpi für eine präzise Steuerung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
584 g
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS, WEEE
Verpackungsbreite:
533 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
650 g
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.