Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Abwaschbares antimikrobielles Tastur- und Maus-Set, USB, optisch, Schutzklasse IP68, wasserfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Abwaschbares antimikrobielles Tastur- und Maus-Set, USB, optisch, Schutzklasse IP68, wasserfest
V7 Abwaschbares antimikrobielles Tastur- und Maus-Set, USB, optisch, Schutzklasse IP68, wasserfest
V7 Abwaschbares antimikrobielles Tastur- und Maus-Set, USB, optisch, Schutzklasse IP68, wasserfest
V7 Abwaschbares antimikrobielles Tastur- und Maus-Set, USB, optisch, Schutzklasse IP68, wasserfest
V7 Abwaschbares antimikrobielles Tastur- und Maus-Set, USB, optisch, Schutzklasse IP68, wasserfest
V7 Abwaschbares antimikrobielles Tastur- und Maus-Set, USB, optisch, Schutzklasse IP68, wasserfest
V7 Abwaschbares antimikrobielles Tastur- und Maus-Set, USB, optisch, Schutzklasse IP68, wasserfest
V7 Abwaschbares antimikrobielles Tastur- und Maus-Set, USB, optisch, Schutzklasse IP68, wasserfest
V7 Abwaschbares antimikrobielles Tastur- und Maus-Set, USB, optisch, Schutzklasse IP68, wasserfest
Artikel-Nr.:
     C2033-CKU700FR
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     CKU700FR
EAN/GTIN:
     662919111453
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Das V7 CKU700 spülmaschinenfeste antimikrobielle Tastur- und Maus-Set erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse IP68, ist staubgeschützt und bei Eintauchen bis zu 120 Minuten lang wasserdicht. Die Oberflächen sind mit einem antimikrobiellen Additive behandelt, das die Bildung von Krankheitserregern verhindert – ideal für Arbeitsplätze, die von mehreren Personen genutzt werden. Die Tastatur lässt sich sperren, damit beim Reinigen keine Tasten aktiviert werden. Das Set verfügt über zwei vollständig abdichtende Gummiverschlüsse für die USB-Anschlüsse von Tastatur und Maus.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
439 x 142 x 24.74 mm
Tastaturgewicht:
500 g
Produktabmessungen (B x T x H):
114.3 x 61.9 x 36.8 mm
Mausgewicht:
100 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Kunststoff
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatursprache:
Französisch
Eingabegerät:
Maustasten
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Multimedia-Tasten:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Ursprungsland:
China
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
523 mm
Verpackungstiefe:
168 mm
Verpackungshöhe:
42 mm
Paketgewicht:
900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,74*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 34,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.