Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Videoadapter DisplayPort (m) auf DVI-I (f, aktiv), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Videoadapter DisplayPort (m) auf DVI-I (f, aktiv), schwarz
V7 Videoadapter DisplayPort (m) auf DVI-I (f, aktiv), schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-CBLDPDVIAA-1E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     CBLDPDVIAA-1E
EAN/GTIN:
     662919104141
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Mit dem aktiven V7 DisplayPort-zu-DVI-Adapter können Sie Computer oder Tablets mit DisplayPort und einen HD-Bildschirm, -Projektor oder -TV mit DVI-Anschluss verbinden. Full-HD-Videos und Auflösung von bis zu 1920x1200. Unterstützt Übertragungsraten von bis zu 1,65 Gbit/s. Unterstützt High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) auf HDCP-kompatiblen Bildschirmen.
Weitere Informationen:
DisplayPorts-Version:
1.1
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
84733080
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: adapter dvi
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.