Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Ausblas-Pistole ∙ kurz ∙ V7135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7135
V7135
V7135
V7135
V7135
V7135
V7135
V7135
V7135
V7135
V7135
V7135
Artikel-Nr.:
     C1971-V7135
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V7135
EAN/GTIN:
     4047728071352
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
  • Schnelles Säubern oder Entfernen von Spänen und anderen Fremdkörpern
  • Langlebiges Aluminium Gehäuse
  • Aufhängevorrichtung eingearbeitet

  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Betriebsdruck (bar): 6 bar
  • Handgriff: Kälteisolierender Griff
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 102 dB(A) Lp A
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm

Weitere Informationen:
Betriebsdruck (bar):
6 bar
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
102 dB(A) Lp A
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
Schluesselworte:
Druckluft Werkzeug | Pneumatik Werkzeug | Ausblaspistole | V7135
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 05 Pneumatik-Werkzeuge
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
400140 Ausblaspistole
Ausführung (Produktart):
690 Ausblaspistole
Gewicht Export Gramm:
183 g
Artikelpreis 2024:
11.55 €
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole vigor, ausblaspistole, Druckluftnadelpistole,Druckluftpistole, Druckluftwerkzeug,Druckluftpistole,Reinigungspistole (Druckluft),Ausblaspistole (Druckluft),Blaspistole (Druckluft),Luftpistole (Druckluft)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.