Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Trennblech Satz Series M und Series L ∙ V6688 ∙ 5-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6688
V6688
V6685-3/10;V6685-2/20;V6685-4/10;V6685-1/20;V6686/5;V6687/5;V6688-XL;V6688;V6688-XD;V6685H-4/10;V6685H-3/10;V6685H-2/20;V6687H/5;V6685H/5;V6688H;V6688H-XD;V6688H-XL
V6685-3/10;V6685-2/20;V6685-4/10;V6685-1/20;V6686/5;V6687/5;V6688-XL;V6688;V6688-XD;V6685H-4/10;V6685H-3/10;V6685H-2/20;V6687H/5;V6685H/5;V6688H;V6688H-XD;V6688H-XL
V6685-3/10;V6685-2/20;V6685-4/10;V6685-1/20;V6686/5;V6687/5;V6688-XL;V6688;V6688-XD;V6685H-4/10;V6685H-3/10;V6685H-2/20;V6687H/5;V6685H/5;V6688H;V6688H-XD;V6688H-XL
V6685-3/10;V6685-2/20;V6685-4/10;V6685-1/20;V6686/5;V6687/5;V6688-XL;V6688;V6688-XD;V6685H-4/10;V6685H-3/10;V6685H-2/20;V6687H/5;V6685H/5;V6688H;V6688H-XD;V6688H-XL
V6685-3/10;V6685-2/20;V6685-4/10;V6685-1/20;V6686/5;V6687/5;V6688-XL;V6688;V6688-XD;V6685H-4/10;V6685H-3/10;V6685H-2/20;V6687H/5;V6685H/5;V6688H;V6688H-XD;V6688H-XL
V6685-3/10;V6685-2/20;V6685-4/10;V6685-1/20;V6686/5;V6687/5;V6688-XL;V6688;V6688-XD;V6685H-4/10;V6685H-3/10;V6685H-2/20;V6687H/5;V6685H/5;V6688H;V6688H-XD;V6688H-XL
V6685-3/10;V6685-2/20;V6685-4/10;V6685-1/20;V6686/5;V6687/5;V6688-XL;V6688;V6688-XD;V6685H-4/10;V6685H-3/10;V6685H-2/20;V6687H/5;V6685H/5;V6688H;V6688H-XD;V6688H-XL
V6685-3/10;V6685-2/20;V6685-4/10;V6685-1/20;V6686/5;V6687/5;V6688-XL;V6688;V6688-XD;V6685H-4/10;V6685H-3/10;V6685H-2/20;V6687H/5;V6685H/5;V6688H;V6688H-XD;V6688H-XL
V6688
V6688
V6688
V6688
V6688
V6688
V6688
V6688
V6688
V6688
V6688
V6688
Artikel-Nr.:
     C1971-V6688
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6688
EAN/GTIN:
     4047728070249
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
  • Sortierung von Kleinteilen in Werkstattwagen oder Schrankwand-Unterschränken
  • Alle vier Einteilblech-Größen kompatibel mit dem Trennblech Satz
  • Einteilbleche ineinander einsetzbar dank asymmetrischer Stanzung
  • Feuerverzinkte Oberfläche verhindert Rostbildung
  • 13 Stege für individuelles Aufteilen der Querträger
  • 15 Unterteilungsfächer innerhalb einer Spalte möglich
  • Passend für die Serien Series M und Series L
  • 192 Einteilungen möglich

Wenn alles an seinem Platz ist.
Die Lagerung von Verbrauchsmaterialien ist elementar und kann Dir im Alltag viel Zeit sparen.
Nutze für beide Schubladen-Größen die VIGOR Trennblech Sätze und teile Dir die Fächer so ein, wie Du sie brauchst.
Sowohl horizontal, als auch vertikal lassen sich die Trennbleche konfigurieren.
Durch die asymmetrische Stanzung kannst Du sie in Reihe legen.
Die gefalzte Kante sorgt für stabilen Halt am Boden, die feuerverzinkte Beschichtung verhindert Rostbildung

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
5 Stück
Schluesselworte:
Schublade-Trennblech | V6688
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 01 Werkstattwagen und Betriebseinrichtung
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
100950 Zubehör (Betriebs- und Werkstatteinrichtung)
Ausführung (Produktart):
655 Einteilbleche
Gewicht Export Gramm:
1307 g
Anzahl Werkzeuge:
5
Artikelpreis 2024:
28.75 €
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Koffer Werkzeug- Kunststoff-,Kunststoff-Koffer,Kunststoffwerkzeugkoffer,Werkzeugkoffer,Einteilungsset für Werkzeugkoffer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.