Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Flachmeißel ∙ V6220-29 ∙ 29 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6220-29
V6220-29
V6220-29
V6220-29;V6220-20;V6220-10;V6220-16
Artikel-Nr.:
     C1971-V6220-29
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6220-29
EAN/GTIN:
     4047728063890
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 250x10x12 mm
  • Deutliche Reduzierung des Verletzungsrisikos dank Handschutz
  • Sicheres, einfaches Trennen von Komponenten oder Bauteilen
  • Flachmeißel 29 x 18 x 250 mm
  • Ergonomischer Zweikomponenten-Griff
  • Sicherer Halt
  • Reduzierung der Vibrationen beim Schlagen
  • Verlängerter Schlagkopf

  • Abmessungen / Länge: 250 mm

Weitere Informationen:
Länge l2:
250 mm
Abmessungen / Länge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, Schlagstempel, Meißel,Körner,Nietwerkzeug,Flachmeißel,Kaltmeißel,Steinflachmeißel,Meißel,Maurermeißel,Metallmeißel,Baumeißel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.