Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Flachmeißel ∙ V6220-20 ∙ 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6220-20
V6220-20
V6220-20
V6220-29;V6220-20;V6220-10;V6220-16
Artikel-Nr.:
     C1971-V6220-20
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6220-20
EAN/GTIN:
     4047728065979
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
  • Deutliche Reduzierung des Verletzungsrisikos dank Handschutz
  • Sicheres, einfaches Trennen von Komponenten oder Bauteilen
  • Klingenbreite: 20 mm
  • Flachmeißel 20 x 14 x 210 mm
  • Ergonomischer Zweikomponenten-Griff
  • Sicherer Halt
  • Reduzierung der Vibrationen beim Schlagen
  • Verlängerter Schlagkopf

  • Abmessungen / Länge: 210 mm

Weitere Informationen:
Länge l2:
210 mm
Abmessungen / Länge:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlagstempel, Meißel,Körner,Nietwerkzeug,Flachmeißel,Kaltmeißel,Steinflachmeißel,Meißel,Maurermeißel,Metallmeißel,Baumeißel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.