Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Regalboden ∙ V6000-050 ∙ L x B: 586 mm x 246 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6000-050
V6000-050
V6000-050
V6000-050
V6000-050
V6000-050
V6000-050
Artikel-Nr.:
     C1971-V6000-050
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6000-050
EAN/GTIN:
     4047728073417
Suchbegriffe:
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
vigor regalböden
  • Einfache Aufhängung an 9 x 9 mm Lochwandraster
  • Maximale Belastung: 6 kg

  • Abmessungen / Länge: 586 mm x 246 mm

Weitere Informationen:
Länge:
586 mm
Schluesselworte:
Schrankwand-System | VSS – VIGOR Schrankwand System | Werkzeug-Organisation | Werkstatt-Einrichtung | V6000
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 01 Werkstattwagen und Betriebseinrichtung
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
100070 Schrank ∙ Koffer
Ausführung (Produktart):
370 Schrankwand-System
Breite:
246 mm
Abmessungen / Länge:
586 mm x 246 mm
Gewicht Export Gramm:
3000 g
Artikelpreis 2024:
47.65 €
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: regal boden, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.