Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Regalboden für Doppel-Flügeltür-Unterschrank V6000-02 ∙ V6000-018 ∙ L x B x H: 601 mm x 464 mm x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6000-018
V6000-018
V6000-018
Artikel-Nr.:
     C1971-V6000-018
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6000-018
EAN/GTIN:
     4047728059275
Suchbegriffe:
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
vigor regalböden

Regalboden für Doppel-Flügeltür-Unterschrank V6000-02

  • Regalboden für V6000-02 ∙ V6000-02XL

  • Abmessungen / Länge: 601 mm x 464 mm x 13 mm

Weitere Informationen:
Länge:
601 mm
Schluesselworte:
Schrankwand-System | VSS – VIGOR Schrankwand System | Werkzeug-Organisation | Werkstatt-Einrichtung | Regalboden | V6000
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 14 Ersatzteile
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
100070 Schrank ∙ Koffer
Ausführung (Produktart):
000 Ersatzteil
Breite:
464 mm
Höhe:
13 mm
Abmessungen / Länge:
601 mm x 464 mm x 13 mm
Gewicht Export Gramm:
2695 g
Artikelpreis 2024:
57.10 €
Verwendung:
V6000-02
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: regal boden, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.