Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Druckfuß-Erweiterung ∙ V5916-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V5916-2
V5916-2
Artikel-Nr.:
     C1971-V5916-2
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5916-2
EAN/GTIN:
     4047728073554
Suchbegriffe:
Druckstück KFZ-Werkzeug
KFZ-Werkzeug Druckstück
Radnaben-Abzieher
Radnabenabzieher
  • Für Kugelgelenkstifte mit Länge über 72 mm
  • Anwendung an z.B. SUV und Nkw von CHEVROLET oder GMC
  • Satz bestehend aus Presswerkzeug und Pressstück
  • Betätigung mit hydraulischem Kugelgelenk-Ausdrücker V5916
  • Auch in beengten Bauräumen einsetzbar
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Zeilen (Print):
2
Ausgabe als:
Standardartikel
Gewicht Export Gramm:
510 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog | VIGOR Hot-Deals
Schluesselworte:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung) | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Walmek-No:
04-00024-024
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
hz-class Unterklassen:
260100 Kugelgelenk-Abzieher
Produktgruppe:
1212250
Bezeichnung Produktgruppe:
250 Kugelgelenk Abzieher
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Druckfuß-Erweiterung ∙ V5916-2
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Für Kugelgelenkstifte mit Länge über 72 mm</li><li>Anwendung an z.B. SUV und Nkw von <b>CHEVROLET</b> oder <b>GMC</b></li><li>Satz bestehend aus Presswerkzeug und Pressstück</li><li>Betätigung mit hydraulischem Kugelgelenk-Ausdrücker V5916</li><li>Auch in beengten Bauräumen einsetzbar</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Für Kugelgelenkstifte mit Länge über 72 mm</li><li>Anwendung an z.B. SUV und Nkw von <b>CHEVROLET</b> oder <b>GMC</b></li><li>Satz bestehend aus Presswerkzeug und Pressstück</li><li>Betätigung mit hydraulischem Kugelgelenk-Ausdrücker V5916</li><li>Auch in beengten Bauräumen einsetzbar</li></ul>
Produktempfehlung:
V3562 | V4813 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw | Nkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Weitere Suchbegriffe: vigor radnaben-abzieher, radnaben abzieher, Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung), Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,06*
€ 169,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,75*
€ 163,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,07*
€ 152,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.