Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Radlagereinheit ∙ geschraubt ∙ Demontage Satz ∙ universal ∙ V5906 ∙ Anzahl Werkzeuge: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V5906
V5906
V4629;V4598;V4599;V4594;V2860;V3731;V3732;V5027;V3865;V4491;V2865;V3866;V2849;V3274;V2916;V2919;V3256;V2918;V2917;V3436;V3631;V4680;V5128;V5741;V6592;V6591;V5906;V5549;V5554;V7154N;V7133N;V7154-4
Artikel-Nr.:
     C1971-V5906
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5906
EAN/GTIN:
     4047728059183
Suchbegriffe:
Radlager-Werkzeugsatz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
  • Demontage geschraubte Radlager mit 3 / 4 Bolzen
  • Speziell konstruierte Pressfüße erlauben Demontage der Radlager bei SUV und US Pickups
  • Radnaben von Größen bis 180 mm sind durch die verstellbare Traverse demontierbar
  • Erhitzen der Bauteile und die dadurch verbundene Beschädigung wird ausgeschlossen
  • Durch die zusätzliche Verwendung von V5905 ist die Demontage der Antriebswelle nicht notwendig
  • Für: DODGECHEVROLET/GMCFORD Ranger Bj. 2011 →

An z.B.:

  • DODGE Dakota 2,5 l ∙ Bj. 10/1995→09/2003
  • NISSAN NP300 Navara (D40) 2,5 l dCi ∙ Bj. 07/2005
  • NISSAN Pathfinder III (R51) 2,5 l dCi 4WD ∙ Bj. 10/2006
  • HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2,5 l CRDi ∙ 01/2009
  • CHEVROLET/GMC Trailblazer (KC) 4,2 l AWD ∙ 09/2001 ∙ 09/2008
  • FORD USA F-150 5,4 l 4x4 ∙ 10/2007 ∙ Bj. 01/2009→12/2010
  • FORD USA F-150 4,6 l 4x4 ∙ 10/2003 ∙ 09/2007 Bj. 12/2004→
  • FORD USA F-150 5,4 l SVT 4x4 ∙ 02/2004 ∙ 09/2007 Bj. 12/2004
  • FORD USA F-150 5,4 l 4x4 ∙ 10/2007 ∙ Bj. →12/2008
  • FORD USA F-150 4,6 l 4x4 ∙ 10/2003 ∙ 09/2007 Bj. 01/2004→11/2004
  • FORD USA F-150 5,4 l SVT 4x4 ∙ 02/2004 ∙ 09/2007 Bj. →11/2004
  • FORD USA F-150 5,4 l 4x4 ∙ 10/2007 ∙ Bj. 01/2011→
  • FORD USA F-150 5,4 l 4x4 ∙ 10/2007 ∙ Bj. 01/2010→12/2010
  • CADILLAC Escalade 6,2 l AWD ∙ 10/2006 ∙ 12/2014
  • HUMMER H3 3,5 l ∙ 04/2005
  • HUMMER H3 3,7 l 4WD ∙ 09/2006
  • HUMMER H3 5,3 l V8 AWD ∙ 10/2008
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
7 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
2
Ausgabe als:
Stücklistenpreistabelle_Bez_Bild
CrossReference:
Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | Radlager Werkzeug Kfz | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Kompakt-Radlager Werkzeug | Satz / Sortiment
Gewicht Export Gramm:
8138 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung) | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | Radlager Werkzeug Kfz | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Kompakt-Radlager Werkzeug | Satz / Sortiment
Walmek-No:
01-00046
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1210330
Bezeichnung Produktgruppe:
330 Radnabe- / Antriebswellen Werkzeug
ErweiterterText:
<p>An z.B.:</p><ul><li><b>DODGE</b> Dakota 2,5 l ∙ Bj. 10/1995→09/2003</li><li><b>NISSAN</b> NP300 Navara (D40) 2,5 l dCi ∙ Bj. 07/2005</li><li><b>NISSAN</b> Pathfinder III (R51) 2,5 l dCi 4WD ∙ Bj. 10/2006</li><li><b>HYUNDAI</b> H-1 Cargo (TQ) 2,5 l CRDi ∙ 01/2009</li><li><b>CHEVROLET/GMC</b> Trailblazer (KC) 4,2 l AWD ∙ 09/2001 ∙ 09/2008</li><li><b>FORD</b> USA F-150 5,4 l 4x4 ∙ 10/2007 ∙ Bj. 01/2009→12/2010</li><li><b>FORD</b> USA F-150 4,6 l 4x4 ∙ 10/2003 ∙ 09/2007 Bj. 12/2004→</li><li><b>FORD</b> USA F-150 5,4 l SVT 4x4 ∙ 02/2004 ∙ 09/2007 Bj. 12/2004</li><li><b>FORD</b> USA F-150 5,4 l 4x4 ∙ 10/2007 ∙ Bj. →12/2008</li><li><b>FORD</b> USA F-150 4,6 l 4x4 ∙ 10/2003 ∙ 09/2007 Bj. 01/2004→11/2004</li><li><b>FORD</b> USA F-150 5,4 l SVT 4x4 ∙ 02/2004 ∙ 09/2007 Bj. →11/2004</li><li><b>FORD</b> USA F-150 5,4 l 4x4 ∙ 10/2007 ∙ Bj. 01/2011→</li><li><b>FORD</b> USA F-150 5,4 l 4x4 ∙ 10/2007 ∙ Bj. 01/2010→12/2010</li><li><b>CADILLAC</b> Escalade 6,2 l AWD ∙ 10/2006 ∙ 12/2014</li><li><b>HUMMER</b> H3 3,5 l ∙ 04/2005</li><li><b>HUMMER</b> H3 3,7 l 4WD ∙ 09/2006</li><li><b>HUMMER</b> H3 5,3 l V8 AWD ∙ 10/2008</li></ul>
Anzahl Werkzeuge:
7
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Radlagereinheit ∙ geschraubt ∙ Demontage Satz ∙ universal ∙ V5906 ∙ Anzahl Werkzeuge: 7
techn_Merkm_f_Subline:
∙ Anzahl Werkzeuge: 7
Synonyme (Print):
Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | Radlager Werkzeug Kfz | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Kompakt-Radlager Werkzeug | Satz / Sortiment
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Demontage geschraubte Radlager mit 3 / 4 Bolzen</li></ul><ul><li>Speziell konstruierte Pressfüße erlauben Demontage der Radlager bei SUV und US Pickups</li><li>Radnaben von Größen bis 180 mm sind durch die verstellbare Traverse demontierbar</li><li>Erhitzen der Bauteile und die dadurch verbundene Beschädigung wird ausgeschlossen</li><li>Durch die zusätzliche Verwendung von V5905 ist die Demontage der Antriebswelle nicht notwendig</li><li>Für: <b>DODGE</b> ∙ <b>CHEVROLET/GMC</b> ∙ <b>FORD</b> Ranger Bj. 2011 →</li></ul><p>An z.B.:</p><ul><li><b>DODGE</b> Dakota 2,5 l ∙ Bj. 10/1995→09/2003</li><li><b>NISSAN</b> NP300 Navara (D40) 2,5 l dCi ∙ Bj. 07/2005</li><li><b>NISSAN</b> Pathfinder III (R51) 2,5 l dCi 4WD ∙ Bj. 10/2006</li><li><b>HYUNDAI</b> H-1 Cargo (TQ) 2,5 l CRDi ∙ 01/2009</li><li><b>CHEVROLET/GMC</b> Trailblazer (KC) 4,2 l AWD ∙ 09/2001 ∙ 09/2008</li><li><b>FORD</b> USA F-150 5,4 l 4x4 ∙ 10/2007 ∙ Bj. 01/2009→12/2010</li><li><b>FORD</b> USA F-150 4,6 l 4x4 ∙ 10/2003 ∙ 09/2007 Bj. 12/2004→</li><li><b>FORD</b> USA F-150 5,4 l SVT 4x4 ∙ 02/2004 ∙ 09/2007 Bj. 12/2004</li><li><b>FORD</b> USA F-150 5,4 l 4x4 ∙ 10/2007 ∙ Bj. →12/2008</li><li><b>FORD</b> USA F-150 4,6 l 4x4 ∙ 10/2003 ∙ 09/2007 Bj. 01/2004→11/2004</li><li><b>FORD</b> USA F-150 5,4 l SVT 4x4 ∙ 02/2004 ∙ 09/2007 Bj. →11/2004</li><li><b>FORD</b> USA F-150 5,4 l 4x4 ∙ 10/2007 ∙ Bj. 01/2011→</li><li><b>FORD</b> USA F-150 5,4 l 4x4 ∙ 10/2007 ∙ Bj. 01/2010→12/2010</li><li><b>CADILLAC</b> Escalade 6,2 l AWD ∙ 10/2006 ∙ 12/2014</li><li><b>HUMMER</b> H3 3,5 l ∙ 04/2005</li><li><b>HUMMER</b> H3 3,7 l 4WD ∙ 09/2006</li><li><b>HUMMER</b> H3 5,3 l V8 AWD ∙ 10/2008</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Demontage geschraubte Radlager mit 3 / 4 Bolzen</li></ul><ul><li>Speziell konstruierte Pressfüße erlauben Demontage der Radlager bei SUV und US Pickups</li><li>Radnaben von Größen bis 180 mm sind durch die verstellbare Traverse demontierbar</li><li>Erhitzen der Bauteile und die dadurch verbundene Beschädigung wird ausgeschlossen</li><li>Durch die zusätzliche Verwendung von V5905 ist die Demontage der Antriebswelle nicht notwendig</li><li>Für: <b>DODGE</b> ∙ <b>CHEVROLET/GMC</b> ∙ <b>FORD</b> Ranger Bj. 2011 →</li></ul><p>An z.B.:</p><ul><li><b>DODGE</b> Dakota 2,5 l ∙ Bj. 10/1995→09/2003</li><li><b>NISSAN</b> NP300 Navara (D40) 2,5 l dCi ∙ Bj. 07/2005</li><li><b>NISSAN</b> Pathfinder III (R51) 2,5 l dCi 4WD ∙ Bj. 10/2006</li><li><b>HYUNDAI</b> H-1 Cargo (TQ) 2,5 l CRDi ∙ 01/2009</li><li><b>CHEVROLET/GMC</b> Trailblazer (KC) 4,2 l AWD ∙ 09/2001 ∙ 09/2008</li><li><b>FORD</b> USA F-150 5,4 l 4x4 ∙ 10/2007 ∙ Bj. 01/2009→12/2010</li><li><b>FORD</b> USA F-150 4,6 l 4x4 ∙ 10/2003 ∙ 09/2007 Bj. 12/2004→</li><li><b>FORD</b> USA F-150 5,4 l SVT 4x4 ∙ 02/2004 ∙ 09/2007 Bj. 12/2004</li><li><b>FORD</b> USA F-150 5,4 l 4x4 ∙ 10/2007 ∙ Bj. →12/2008</li><li><b>FORD</b> USA F-150 4,6 l 4x4 ∙ 10/2003 ∙ 09/2007 Bj. 01/2004→11/2004</li><li><b>FORD</b> USA F-150 5,4 l SVT 4x4 ∙ 02/2004 ∙ 09/2007 Bj. →11/2004</li><li><b>FORD</b> USA F-150 5,4 l 4x4 ∙ 10/2007 ∙ Bj. 01/2011→</li><li><b>FORD</b> USA F-150 5,4 l 4x4 ∙ 10/2007 ∙ Bj. 01/2010→12/2010</li><li><b>CADILLAC</b> Escalade 6,2 l AWD ∙ 10/2006 ∙ 12/2014</li><li><b>HUMMER</b> H3 3,5 l ∙ 04/2005</li><li><b>HUMMER</b> H3 3,7 l 4WD ∙ 09/2006</li><li><b>HUMMER</b> H3 5,3 l V8 AWD ∙ 10/2008</li></ul><p>Fixierschraube ∙ M 14 V3873 ∙ V3874<br/>Traverse für diverse Druckfüsse V3871<br/>Druckfuß Satz V5906-1</p>
Stücklistentext_berechnet:
Fixierschraube ∙ M 14 V3873 ∙ V3874<br/>Traverse für diverse Druckfüsse V3871<br/>Druckfuß Satz V5906-1
StueLiTxt:
Fixierschraube ∙ M 14 ∙ <br/>Traverse für diverse Druckfüsse <br/>Druckfuß Satz
Verwendung:
V5905
Stückliste:
V3873 | V3874 | V3871 | V5906-1
Produktempfehlung:
V1637 | V2781 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw | Nkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, vigor modul werkzeuge, modul werkzeuge, Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung), Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 622,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,27*
€ 863,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,28*
€ 804,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,44*
€ 788,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,98*
€ 769,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,57*
€ 740,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.