Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Schraubendreher Satz ∙ flexibel ∙ V5661 ∙ Außen Sechskant Profil ∙ 6 · 7 · 8 ∙ Anzahl Werkzeuge: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V5661
V5661
V5661;V4665;V4666;V4664
V5661;V4665;V4666;V4664
V5661;V4665;V4666;V4664
V5661;V4665;V4666;V4664
V5661;V4665;V4666;V4664
V5661;V4665;V4666;V4664
V5661;V4665;V4666;V4664
V5661;V4665;V4666;V4664
V5661
Artikel-Nr.:
     C1971-V5661
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5661
EAN/GTIN:
     4047728056618
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
  • Schlauchschellen an Kühlmittelschläuchen
  • Arbeiten auch in engen Bereichen, die mit einem herkömmlichen Schraubendreher nicht erreichbar wären
  • Ausführung mit doppelter Spiralfeder inklusive Kunststoff-Ummantelung

  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Abmessungen / Länge: 300 mm

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
3 Stück
Handgriff:
2-Komponenten-Griff
Schluesselworte:
Bits und Schraubendreher | Schraubendreher und Bits | Flexibler Schraubendreher | Biegsamer Schraubendreher | V5661
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 03 Handwerkzeuge
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
230040 Schraubendreher
Ausführung (Produktart):
375 Schraubendreher
Länge l2:
300 mm
Abmessungen / Länge:
300 mm
Gewicht Export Gramm:
575 g
Anzahl Werkzeuge:
3
Artikelpreis 2024:
30.85 €
Lieferumfang:
V4664 | V4665 | V4666
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: vigor schraubendrehersatz, Rohrdoppelsteckschlüssel,Rohrsteckschlüssel,Massivsteckschlüssel,Sechskant-Steckschlüssel,Steckschlüssel,Sechskant,Steckschlüssel (VDE), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüssel,Steck-Schlüssel,Rohrdoppelsteckschlüssel,Rohr-Doppelsteckschlüssel,Rohrdoppel-Steckschlüssel,Rohrsteckschlüssel,Rohr-Steckschlüssel,Rohrschlüssel,Rohr-Schlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.