Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Schraubendreher Satz ∙ V5081 ∙ Innen TORX® Profil, Innen-Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil ∙ 0,5 x 3 – 1,6 x 10 · PH0 – PH3 ∙ Anzahl Werkzeuge: 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V5081
V5081
V5103;V5081;V5087;V5018;V5085;V5633;V5015;V5602;V4977;V5068;V5077;V5009;V4975;V5013;V5006;V4987;V5011;V5099;V4999;V4971;V5017;V5004;V5097;V4989;V5070;V5075;V5072;V5095;V5091;V4995;V4991;V4973;V5635;V4729;V4753;V4587;V4588;V4188;V4511;V5109;V5173;V5175;V4230;V5115;V5634;V5111;V5637;V5636;V2837;V4727;V5170;V5638;V4586;V5741;V5168;V5128;V6222;V6821;V6809;V6817;V6816;V6818;V6813;V6810;V6822;V6814;V6807;V6808;V6812;V6815;V6811;V5549;V4680;V5554;V5169;V4923;V4915;V4908;V4921;V5064;V5062;V4906;V4917;V5058;V5066;V4904;V6820;V6649;V6643;V6726;V6650;V6723;V6722;V6721;V4632;V4633;V5549-1;V5554-2;V5741N;V3366;V3392;V3368;V1698;V1701;V3369;V4223;V2064;V4222;V1637;V1703;V1704;V4200;V2028;V4224;V4225;V2027;V1700;V1702;V1209;V3367;V1208;V4199;V4421;V3610;V2030;V3613;V3391;V4422;V4420;V2061;V4418;V4221;V3609;V3370;V2062;V4655;V2063;V2029;V4419;V1699;V3393;V3602;V3601;V3599;V3598;V3600;V3597;V3562;V4667;V5042;V5043;V5044;V4664;V4666;V4665;V5661;V5681;V2628;V2643;V2630;V2641;V2629;V1616;V2482;V2498;V2484;V2490;V2485;V1410;V2483;V2501;V2497;V1617;V2412;V5485N;V2788;V3735;V4303;V5496;V5497;V2782;V2781;V5493;V5650;V2783;V5494;V1409;V2505;V2489;V2507;V2503;V2486;V2506;V2502;V2504;V4885;V2499;V1304;V4663;V6699/13;V5045;V7201;V4631;V7263;V7261;V7267;V7270;V7273;V7265;V7323;V6724;V7520;V6015;V7015;V5549-1N
V4700-XL;V4700-XXL;V4700-L;V5168;V5741;V5549;V5128;V5554;V5018;V5085;V5087;V5081;V5103;V4680;V5169;V4906;V5066;V4904;V4923;V5549-1;V5554-2;V5741N;V7201;V7261;V7270;V7273;V7265;V5549-1N
Artikel-Nr.:
     C1971-V5081
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5081
EAN/GTIN:
     4047728050814
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • 2K Weichschaum-Einlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: M (282 x 393 x 35 mm)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Abtrieb: Innen TORX® Profil, Innen-Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,5 x 3 – 1,6 x 10 · PH0 – PH3
  • Abmessungen / Länge: 393 mm x 282 mm x 35 mm

  • Einlagenmaß / Schubladengröße: M (282 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Innen TORX® Profil | Innen-Sechskant Profil | Kreuzschlitz Profil PH | Schlitz Profil
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
31 Stück
Einlagenmaß / Schubladengröße:
M (282 x 393 mm)
Länge:
393 mm
Breite:
282 mm
Höhe:
35 mm
Abmessungen / Länge:
393 mm x 282 mm x 35 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.