Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Mobile Werkbank Series XL ∙ leer ∙ V4814


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4814
V4814
V5160;V4814;V7026-2;V7026;V7026-1;V7276-2;V7276;V7030-2
V5160;V4814;V7026-2;V7026;V7026-1;V7276-2;V7276;V7030-2
V4814;V5160;V7026-2;V7026;V7026-1;V7276-2;V7276;V7030-2
V5160;V4814;V7026-2;V7026;V7026-1;V7276-2;V7276;V7030-2
V4814;V5160;V7026-2;V7026;V7026-1;V7276-2;V7276;V7030-2
V4814;V5160;V7026-2;V7026;V7026-1;V7276-2;V7276;V7030-2
V5160;V4814;V7026-2;V7026;V7026-1;V7276-2;V7276;V7030-2
V5160;V4814;V7026-2;V7026;V7026-1;V7276-2;V7276;V7030-2
V5160;V4814;V7026-2;V7026;V7026-1;V7276-2;V7276;V7030-2
V5160;V4814;V7026-2;V7026;V7026-1;V7276-2;V7276;V7030-2
V5160;V4814;V7026-2;V7026;V7026-1;V7276-2;V7276;V7030-2
V5160;V4814;V7026;V7026-1;V7026-2;V7276-2;V7276;V7030-2
V4814;V5160;V7026-2;V7026;V7026-1;V7276-2;V7276;V7030-2
V4814;V5160;V7026-2;V7026;V7026-1;V7276-2;V7276;V7030-2
V4586;V5638;V5170;V4814;V5160;V4481-X;V4481-X/375;V4542;V4481-X/499;V4481;V5434;V4112;V4111;V4814-1;V7026-2;V7026;V7026-1;V6650;V6688-XL;V6000-019XL;V6000-031XL;V6000-01XL;V6000-030XL;V6000-032XL;V4633;V7276-2;V7276;V4497;V4481-X/466;V6015;V7015;V7030-2
V5434;V4542;V4481-X;V4481;V4481-X/499;V4481-X/375;V7276-2;V7276;V5160;V4814;V7026;V7026-1;V7026-2;V4497;V4481-X/466;V7030-2
Artikel-Nr.:
     C1971-V4814
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4814
EAN/GTIN:
     4047728048149
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
  • Mobile Werkbank ohne Sortiment
  • Lieferung ohne Fahrgriff
  • Holzplatte inklusive Auffangrille
  • Extra hohe Schubladen für schweres und großes Werkzeug
  • 1 Schublade für Betätigungswerkzeug (753 x 398 x 75 mm)
  • 3 Schubladen für Spezialwerkzeug (753 x 398 x 206,5 mm)

  • Abmessungen / Länge: 907 mm x 481 mm x 990 mm

  • Traglast pro Schublade: 40 kg
  • Farbe: RAL 9005 / RAL 7005
  • Gewicht Wagen: 90 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
  • Schublade Abmessung: 1 x 753 x 398 x 75 mm
    3 x 753 x 398 x 206 mm
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: XL (750 x 393 mm)
  • Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • Anzahl Bockrollen: 2
  • Anzahl Lenkrollen: 2
  • Anzahl Rollen mit Bremse: 2

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
Arbeitsfläche:
Holz Multiplex, mit umlaufender Auffangrille
Einlagenmaß / Schubladengröße:
XL (750 x 393 mm)
Länge:
907 mm
Schublade Auszug %:
100%
Schublade Breite:
753 mm
Schublade Höhe (flach):
75 mm
Schublade Höhe (hoch):
206 mm
Schublade Tiefe:
398 mm
Schubladen gesamt:
4
Anzahl flache Schubladen:
1
Anzahl hohe Schubladen:
3
Schublade Abmessung:
1 x 753 x 398 x 75 mm<br/>3 x 753 x 398 x 206 mm
Traglast pro Schublade:
40 kg
Breite:
481 mm
Höhe:
990 mm
Farbe:
RAL 9005 / RAL 7005
Gewicht Wagen:
90 kg
Gesamttragkraft (statisch):
1000 kg
Abmessungen / Länge:
907 mm x 481 mm x 990 mm
Weitere Suchbegriffe: Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, werkstattwagen vigor, kastenwerkbank, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.036,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,72*
€ 1.324,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,95*
€ 1.312,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,25*
€ 1.261,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,95*
€ 1.244,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,98*
€ 1.234,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.