Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Kompakt Radlager Demontage- und Montage Satz ∙ V4680 ∙ Anzahl Werkzeuge: 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4680
V4680
V4700-L;V5128;V4680;V5549
V4700-L;V5128;V4680;V5549
V4700-L;V5128;V4680;V5549
V4700-L;V5128;V4680;V5549
V4700-L;V5128;V4680;V5549
V4700-L;V5128;V4680;V5549
V4700-L;V5128;V4680;V5549
V4700-L;V5128;V4680;V5549
V4700-L;V5128;V4680;V5549
V4700-L;V5128;V4680;V5549
V4700-L;V5128;V4680;V5549
V4700-L;V5128;V4680;V5549
V2860;V4491;V3866;V4680;V5554;V5554-2
V2860;V4491;V3866;V4680;V5554;V5554-2
V2860;V4491;V3866;V4680;V5554;V5554-2
V2860;V4491;V3866;V4680;V5554;V5554-2
V2860;V4491;V3866;V4680;V5554;V5554-2
V2860;V4491;V3866;V4680;V5554;V5554-2
V2860;V4491;V3866;V4680;V5554;V5554-2
V2860;V4491;V3866;V4680;V5554;V5554-2
V2860;V4491;V3866;V4680;V5554;V5554-2
V2860;V4491;V3866;V4680;V5554;V5554-2
V4680;V5554;V5554-2
V2860;V4491;V4680;V4493;V3755
V2860;V4491;V4680;V4493;V3755
V4491;V4680;V5554;V5554-2
V4491;V4680;V5554;V5554-2
V4700-L;V5549;V5554;V4680;V7154-4;V7133N;V5549-1;V7133;V5554-2
V4629;V4598;V4599;V4594;V2860;V3731;V3732;V5027;V3865;V4491;V2865;V3866;V2849;V3274;V2916;V2919;V3256;V2918;V2917;V3436;V3631;V4680;V5128;V5741;V6592;V6591;V5906;V5549;V5554;V7154N;V7133N;V7154-4
V4629;V4598;V4599;V4594;V2860;V3731;V3732;V3865;V4491;V2865;V3866;V4680;V5128;V5741;V5549
V5103;V5081;V5087;V5018;V5085;V5633;V5015;V5602;V4977;V5068;V5077;V5009;V4975;V5013;V5006;V4987;V5011;V5099;V4999;V4971;V5017;V5004;V5097;V4989;V5070;V5075;V5072;V5095;V5091;V4995;V4991;V4973;V5635;V4729;V4753;V4587;V4588;V4188;V4511;V5109;V5173;V5175;V4230;V5115;V5634;V5111;V5637;V5636;V2837;V4727;V5170;V5638;V4586;V5741;V5168;V5128;V6222;V6821;V6809;V6817;V6816;V6818;V6813;V6810;V6822;V6814;V6807;V6808;V6812;V6815;V6811;V5549;V4680;V5554;V5169;V4923;V4915;V4908;V4921;V5064;V5062;V4906;V4917;V5058;V5066;V4904;V6820;V6649;V6643;V6726;V6650;V6723;V6722;V6721;V4632;V4633;V5549-1;V5554-2;V5741N;V3366;V3392;V3368;V1698;V1701;V3369;V4223;V2064;V4222;V1637;V1703;V1704;V4200;V2028;V4224;V4225;V2027;V1700;V1702;V1209;V3367;V1208;V4199;V4421;V3610;V2030;V3613;V3391;V4422;V4420;V2061;V4418;V4221;V3609;V3370;V2062;V4655;V2063;V2029;V4419;V1699;V3393;V3602;V3601;V3599;V3598;V3600;V3597;V3562;V4667;V5042;V5043;V5044;V4664;V4666;V4665;V5661;V5681;V2628;V2643;V2630;V2641;V2629;V1616;V2482;V2498;V2484;V2490;V2485;V1410;V2483;V2501;V2497;V1617;V2412;V5485N;V2788;V3735;V4303;V5496;V5497;V2782;V2781;V5493;V5650;V2783;V5494;V1409;V2505;V2489;V2507;V2503;V2486;V2506;V2502;V2504;V4885;V2499;V1304;V4663;V6699/13;V5045;V7201;V4631;V7263;V7261;V7267;V7270;V7273;V7265;V7323;V6724;V7520;V6015;V7015;V5549-1N
V4700-XL;V4700-XXL;V4700-L;V5168;V5741;V5549;V5128;V5554;V5018;V5085;V5087;V5081;V5103;V4680;V5169;V4906;V5066;V4904;V4923;V5549-1;V5554-2;V5741N;V7201;V7261;V7270;V7273;V7265;V5549-1N
Artikel-Nr.:
     C1971-V4680
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4680
EAN/GTIN:
     4047728046800
Suchbegriffe:
Radlager-Werkzeugsatz
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
  • Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz aller zur Zeit auf dem Markt erhältlichen, sowie zukünftiger Kompakt-Radlager Typen
  • Inklusive Multibox
  • Maximale Belastbarkeit: 22 Tonnen
  • Einsatz mit Hydraulikzylinder, mechanischer Spindel oder Werkstattpresse
  • An z.B.:
    • VW: Polo ∙ Lupo ∙ Touareg ∙ Fox ∙ T5 vorne und hinten ∙ Crafter
    • AUDI: A2
    • SEAT: Ibiza, Córdoba
    • ŠKODA: Fabia, Rapid, Roomster
    • FORD: Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Kuga
    • LANDROVER: Freelander 2
    • MAZDA: 3 ∙ 5 ∙ 6 ∙ CX-7
    • MERCEDES-BENZ: Sprinter, Vito, Viano
    • MITSUBISHI: Colt
    • SMART: Forfour
    • Volvo: V50 ∙ S40 ∙ V70 ∙ S80 ∙ XC60
    • Weitere Modelle
    • CITROËN: Jumpy (Dispatch), Space Tourer
    • PEUGEOT: Expert, Traveller
    • TOYOTA: ProAce (Verso)
  • Leichtgewichtige Kunststoff-Box
  • Maximale Belastbarkeit: 90 kg
  • Modulares System
  • Aufeinander aufbauendes, modulares Werkzeug-System! Die Traverse als Grundkörper ist universell einsetzbar und mit allen Druckfüßen aus dem VIGOR Produkt Sortiment zu kombinieren. Die Traverse ist zusätzlich mit einem Innengewinde versehen, sodass der Zylinder eingeschraubt werden kann, um so Druckarbeiten durchführen zu können (z.B. Ausdrücken der Antriebswelle). Alle Einbau- sowie Ausbau-Druckfußpaare sind an der Traverse in der Breite individuell verstellbar und anpassbar. Diese Flexibilität gewährleistet, in Kombination mit dem korrekten Druckfußpaar, einen universellen Werkzeugsatz für alle derzeit auf dem Markt erhältlichen Radlagertypen

Die Aussparungen der Druckstücke sind speziell zum Schutz des ABS-Sensors vorgesehen

Aufbau Kompaktradlager

Kompaktradlager sind auch bekannt als Radlager der Generation 2.1. Sie besitzen einen Flansch, welcher als Radnabe ausgeprägt ist. Das Radlager steht als kompakte Einheit und ist nicht teilbar. Die Generation 2.1 besitzt einen drehenden Innen- bzw. Außenring sowie einen Sperrkranz

Montage/Demontage

Durch den drehenden Innenring des Radlagers muss die fachmännische Montage ausschließlich über den Außenring des Lagers erfolgen. Um das Lager nicht zu beschädigen, ist geeignetes Werkzeug notwendig. Für Montage und Demontage des Kompaktradlagers sind nur wenige Komponenten unseres Systems notwendig

Gepresste Radlager der Generation 2 mit integrierter Radnabe, auch HBU 2.1 oder Kompaktradlager genannt, werden seit 2002 in Fahrzeugen verwendet und sind heutzutage in den meisten Fahrzeugmarken und -größen verbaut. Die fachgerechte Montage kann nur über Kraftübertragung auf das Lager gewährleistet werden. Kompaktradlager gibt es im Durchmesser von 62 bis 94 mm

  • Einlagenmaß / Schubladengröße: M (282 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
15 Stück
Einlagenmaß / Schubladengröße:
M (282 x 393 mm)
Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, vigor modul werkzeuge, modul werkzeuge, meisterkoffer kunststoff, Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 865,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,64*
€ 1.182,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,72*
€ 1.120,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,64*
€ 1.084,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,19*
€ 1.058,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,15*
€ 1.029,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.